EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
仕様フレキシブルチューブ
用途水、油、スチーム
仕様両端ユニオン金具付
種類スタンダードピッチ
使用チューブスパイラルチューブ
材質(ユニオン)SUS
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
呼び25(G1めねじ)
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
長さ(m)1
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
用途水、油、スチーム
仕様両端ユニオン金具付
種類スタンダードピッチ
使用チューブスパイラルチューブ
材質(ユニオン)FCMB
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)
適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)
適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット部:ステンレス(SUS304)
適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
用途食品工場。
化学薬品工場。
使用温度範囲-100~120℃
最高使用圧力1MPa
接続両端ステンレスニップル(片ルーズ)
適合流体薬品・溶剤
関連キーワード
1
2
3
次へ