こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)20
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
呼び径(B)3/4
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
長さ(m)0.4
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
長さ(mm)400
呼び20
仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き
長さ(m)0.4
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4めねじ
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304
仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
用途水、油、スチーム
仕様両端ユニオン金具付
種類スタンダードピッチ
使用チューブスパイラルチューブ
材質(ユニオン)FCMB
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
用途水、油、スチーム
仕様両端ユニオン金具付
種類スタンダードピッチ
使用チューブスパイラルチューブ
材質(ユニオン)SUS
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)100
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ