こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)20
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
呼び径(B)3/4
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)-40~100
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
長さ(mm)500
呼び20
仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4めねじ
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
長さ(m)0.5
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304
仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収
適合チューブSTD
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)
適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)
適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
関連キーワード
1
2
3
次へ