75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)20 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)3/4
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)







1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)




1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)




用途水、油、スチーム 仕様両端ユニオン金具付 種類スタンダードピッチ 使用チューブスパイラルチューブ 材質(ユニオン)FCMB 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

用途水、油、スチーム 仕様両端ユニオン金具付 種類スタンダードピッチ 使用チューブスパイラルチューブ 材質(ユニオン)SUS 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲0~120℃ 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(ユニオンツバ)FCMB 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.13MB)
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)