1,597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 パイプ外径(Φmm)16.8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)150 長さ(m)0.15 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1セット(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)900 長さ(m)0.9 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷


袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付可能対象丸パイプ(20~60Φmmまで)、平板(10~60mm厚) 材質(フレキ部)ステンレス、(クリップ部)スチール焼付塗装
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷




1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041 質量(kg)1.0 適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm) 適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質 種類ジャックポイントリーマフレキ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状リーマーフレキ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400個)
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
799 税込879
当日出荷

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
特価
699 税込769
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。 外径37Φのパイプまで切断できます。 刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付 全長(mm)200 質量(g)170 切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27) 切断可能 外径(Φmm)37まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(1000本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容ビット(#2×45mm)1本付 商品構成単品
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1箱(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)