367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪コネクター製造防水フレキアングルコネクタ
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
1個
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39 寸法E1(mm)3.7 内径d1(Φmm)13.5 内径d2(Φmm)(コーン)14.5 フレキ長(mm)16(1/2) 対角A(mm)34
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製 寸法l(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG ライトグレー 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE 黒/黄 使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
1袋
2,798 税込3,078
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE 黒/黄 使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
1袋
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE 黒/黄 使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
1袋
14,980 税込16,478
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
149 税込164
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
149 税込164
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷