350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600 質量(g)900 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
849 税込934
当日出荷

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6 質量(g)350
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)290 質量(g)80 差込角(mm)6.35
1個
759 税込835
当日出荷

22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用 軸径(Φmm)3、6 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25) 適合Φ3mm、Φ6mmコレット 質量(g)1000 長さ(m)1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6 質量(g)920 全長(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。 各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。 軸径(Φmm)(入力)6 全長(mm)約1100 質量(kg)約0.7 チャック能力(mm)0~6.5 適正回転数(min-1)1200~3600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エスコ品番EA514BL-3 適合品番EA514BL用替フレキシブルシャフト 商品構成単品
1個
1,370 税込1,507
8日以内出荷

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼 ねじ2分ネジ(1/4インチ) 寸法(Φmm)6 材質(ねじ部)スチールワイヤー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。重作業向け
用途重研削、研磨用 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~5000 チャック(mm)ギアチャック/10 商品構成単品
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

壁際や角度のある箇所などのネジ締め、取り外し作業に大変便利です。 使用時は、ローレット部をしっかり保持して使用してください。 六角ボルトの着脱には使用できません。
最大径(Φmm)14 商品構成単品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


用途ホビーなど細かい作業に。 仕様チャック許容範囲/1.8~4.0mm 付属品L棒、コレット×5本(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm)、コレットカバー 材質前後部ハンドル/オイルレスメタル、後部ハンドル/真鍮メタル 全長(mm)1000 質量(g)422 許容トルク(N・m)2.1 適正回転数(min-1)2000~3000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。 付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)フレキシブルシャフト
エコ商品
用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工 付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用) 寸法(Φmm)(本体作業部)15 適合品番No.28400、28472、28473 全長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに 全長(mm)610 質量(g)約184 吸着力(N[kgf])22(2.2) 材質(クリップ)PP 材質(シャフト)スチール 先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
1本
529 税込582
当日出荷

マイクスタンドに簡単に取り付けられ、マイクの位置を高低左右へ自由に変えられます。
材質鋼線クロームめっき
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。 接続ねじ(inch)1/4”-28 長さ(m)13.7 外径(Φmm)コアー:7.9 適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4 ホース外径(Φmm)青:13
1本
124,800 税込137,280
翌日出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

FS フレキシブルシャフト1 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。柔軟アウターチューブで精密加工にピッタリ
用途研削、研磨用 許容回転数(min-1[r.p.m])2000~10000 チャック(mm)精密スプリングチャック/0.5~3.2 商品構成単品
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番275-9969 セット内容ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番835-6431 セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー 質量(g)209 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。ソフトなゴムグリップで楽な作業。ディスクグラインダーで使用可能。
用途高速での研削、研磨用 付属品コレット/Φ3.0mm用、Φ6.0mm用 許容回転数(min-1[r.p.m])3600~20000 商品構成単品
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス 仕様2段階変速、足踏スイッチ付 付属品コレット/Φ3mm用、Φ6mm用 寸法(mm)格納箱/240×300×340 質量(kg)約10 長さ(m)フレキ/1.5 モーターAC100V/200W 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8000/2900、9600/3500
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【適合】ジョイロボH-025型、H-026型
用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ 適合ジョイロボH-025型、H-026型
1本
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドメイトHMA-100B・BE・E1.5m型用フレキシブルシャフトになります。
適合機種HMA-100B、HMA-100BE
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷

取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)870 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼 ねじ4分ネジ(1/2インチ) 寸法(Φmm)8 材質(ねじ部)スチールワイヤー
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)970 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷


グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。
用途グランドパッキンの取替え作業に。 材質/仕上金属
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)