自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成単品
長さ(m)1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
質量(g)900
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
角・際部分のネジ締め作業に。
シャフトを曲げてねじ回し。
ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成単品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6
質量(g)350
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
用途電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。
各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。
軸径(Φmm)(入力)6
全長(mm)約1100
質量(kg)約0.7
チャック能力(mm)0~6.5
適正回転数(min-1)1200~3600
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6
質量(g)920
全長(m)1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。
インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用
軸径(Φmm)3、6
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)
適合Φ3mm、Φ6mmコレット
質量(g)1000
長さ(m)1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工
付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用)
寸法(Φmm)(本体作業部)15
適合品番No.28400、28472、28473
全長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼
ねじ2分ネジ(1/4インチ)
寸法(Φmm)6
材質(ねじ部)スチールワイヤー
適合No.H-027専用
壁際や角度のある箇所などのネジ締め、取り外し作業に大変便利です。
使用時は、ローレット部をしっかり保持して使用してください。
六角ボルトの着脱には使用できません。
最大径(Φmm)14
商品構成単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ
全長(mm)300
適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ
外径(Φmm)17
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)290
質量(g)80
差込角(mm)6.35
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドメイトHMA-100B・BE・E1.5m型用フレキシブルシャフトになります。
適合機種HMA-100B、HMA-100BE
マイクスタンドに簡単に取り付けられ、マイクの位置を高低左右へ自由に変えられます。
材質鋼線クロームめっき
エスコ品番EA514BL-3
適合品番EA514BL用替フレキシブルシャフト
商品構成単品
1個
¥1,370
税込¥1,507
8日以内出荷
カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。
接続ねじ(inch)1/4”-28
長さ(m)13.7
外径(Φmm)コアー:7.9
適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4
ホース外径(Φmm)青:13
1本
¥124,800
税込¥137,280
翌日出荷
フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。柔軟アウターチューブで精密加工にピッタリ
用途研削、研磨用
許容回転数(min-1[r.p.m])2000~10000
チャック(mm)精密スプリングチャック/0.5~3.2
商品構成単品
1本
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。
片手で握り直さず作業ができる。
強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番835-6431
セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー
質量(g)209
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。
用途グランドパッキンの取替え作業に。
材質/仕上金属
角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番275-9969
セット内容ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。ソフトなゴムグリップで楽な作業。ディスクグラインダーで使用可能。
用途高速での研削、研磨用
付属品コレット/Φ3.0mm用、Φ6.0mm用
許容回転数(min-1[r.p.m])3600~20000
商品構成単品
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。重作業向け
用途重研削、研磨用
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~5000
チャック(mm)ギアチャック/10
商品構成単品
1本
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス
仕様2段階変速、足踏スイッチ付
付属品コレット/Φ3mm用、Φ6mm用
寸法(mm)格納箱/240×300×340
質量(kg)約10
長さ(m)フレキ/1.5
モーターAC100V/200W
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8000/2900、9600/3500
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼
ねじ4分ネジ(1/2インチ)
寸法(Φmm)8
材質(ねじ部)スチールワイヤー
トラスコ品番431-7769
種類ビットフォルダー
商品構成単品
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。
仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm
質量(g)870
全長(m)1.3
適正回転数(min-1)1200~3600
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。
仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm
質量(g)970
全長(m)1.3
適正回転数(min-1)1200~3600
1本
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品
グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
2000年以前の御購入された御客様用のウッドカーバWCS-100型用の旧型フレキシブルシャフト1.5mです。
トラスコ品番852-1817
材質金属、アルミ、ゴム
質量(g)926
長さ(m)1.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ウッドカーバWCS-100型用のフレキシブルシャフト1.5mです。
トラスコ品番852-1816
材質金属、アルミ、ゴム
質量(g)559
長さ(m)1.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に
ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12
アズワン品番65-2229-37
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
トラスコ品番166-2631
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ