RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35
タイプフレキシブル形
冷却方式空冷
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に
火炎温度(℃)800~2100
仕様電子着火式
本体亜鉛ダイカスト
火口ステンレス
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)203
寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
手で曲げて希望の形状に変えることが可能。
配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
適合バーナ:ロキシー400Lキット
アズワン品番65-2354-33
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
用途CO2、MAG用
適合空冷150A空冷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途CO2、MAG用
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1組
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ワンタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100
全長(mm)230
能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)
最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60
火炎温度(℃)2100
火炎形状スクリュー炎
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。
適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)
質量(g)4900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
適合WTCFX-3503 インナライナ0.9-1.2:(K4913C03)は含まない。
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
適合WTC(M.L)FX-3504 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
適合WTCFX-200 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ケーブル長(m)8
適合機種MDM-200
1本
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
ケーブル長(m)4
適合機種MDM-200
1本
¥46,980
税込¥51,678
11日以内出荷
適合150A空冷
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。<JIS規格に対応した安全性能>(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)
溶接電流(A)150
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ