お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)200~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径25A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2582
全長(mm)300
質量(kg)0.91
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)-40~100
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)8
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2581
全長(mm)300
質量(kg)1.42
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
材質ステンレス(SUS)
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
質量(kg)0.5
・接続部はナット回転式です。
フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合
フランジはルーズタイプ
国土交通省仕様(接液部ステンレス)
用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)100
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ブレード)(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
関連資料(0.12MB)
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ジョイント)(ラップ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
各種認証国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用
材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲0~120℃
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(ユニオンツバ)SCS13
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
関連資料(0.13MB)
継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
材質(リング)(カシメ) SS400
関連資料(0.12MB)
オスネジ×メスネジの組合せです。
簡単に配管できます。
使用温度範囲(℃)0~100
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
関連資料(0.14MB)
継手部に管端防食継手を採用し、継手に内蔵されたコアがライニング銅管の内面に密着することで、金属面への流体の侵入を遮断し、管端部や継手部の腐食を防ぎます。
用途ライニング鋼管を使用した一般配管の配管の芯合わせ、変位吸収
使用温度範囲(℃)40以下
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)EPDM
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
材質(リング)(割)SCS13
関連資料(0.13MB)
材質(コア)ポリエチレン樹脂
材質(押えリング)SUS304
両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
最高使用圧力(MPa)1
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
材質(リング)(割)SCS13
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
関連資料(0.14MB)
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)8
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2588
全長(mm)300
質量(kg)1.348
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)25
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2583
全長(mm)400
質量(kg)0.983
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)1
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ