カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
さらに商品を絞り込む
  • エムツーエムJ(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.24
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.35(3)
  • 0.4(4)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 10(2)
  • ホース長さ(m)をもっと見る

「フレキシブル管」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ洗濯機防水パン接続用エムツーエムJ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L(mm)240寸法L1(mm)45寸法D1(mm)47寸法D2(mm)55寸法L2(mm)150ホース内径(Φmm)47寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.24関連資料図面(0.22MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら