洗面化粧台用の給水管です。その他配管用にも使用できます。
仕様パッキン付
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質SUS304
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー
半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能
内管フラットでスムーズ排水
片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC
最小曲げ半径(mm)90
使用流体排水
適合塩ビ管Φ50
関連キーワード