107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







1袋(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




井筒製作所SFNI 304 フレキニップル
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PT×PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


呼び13メネジ配管とフレキの接続に使用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
999 税込1,099
当日出荷





1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法20×13
1個
559 税込615
5日以内出荷


13Gおねじ×20Gめねじの継手です。 袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13×20
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Gねじ×Gねじの継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
339 税込373
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。 材質ステンレス(SUS304)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)