23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS316L 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 保温材厚(mm)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 パイプ外径(Φmm)16.8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。 呼び50 仕様バンド付き 材質PVC ホース内径(Φmm)50
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)