24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm)175 寸法D1(Φmm)75 寸法b(mm)8 寸法D3(Φmm)75
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
8,690 税込9,559
当日出荷

用途ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。 セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー)) 最小曲げ半径(mm)165 ホース内径(Φmm)90 ホース外径(Φmm)96
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ 動画あり
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,900 税込17,490
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷




集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション 仕様Φ100ーΦ75×2方向 トラスコ品番813-1229 適合機種SDCシリーズ 材質塩ビ
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2 材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷


トラスコ品番813-1226 幅(mm)【フード】195 質量(kg)0.9 内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100 アズワン品番64-9623-36
1個
9,590 税込10,549
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)温水洗浄便座 シャワンザ
充実の機能を搭載! オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止 使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸 使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります) 定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55) 電源コード(m)1.2 使用電池(リモコン)単三形乾電池2本 保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー 給水方式水道直結式 定格電源AC100V 50/60Hz
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状チーズ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷