406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質 種類ジャックポイントリーマフレキ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状リーマーフレキ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

コスモ・テックチューブエンド フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格チューブエンド 材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


栃木屋フレキションキャッチ
エコ商品
コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。
用途計測機器・分電盤・各種小型BOX 材質C2801、C5191、C1100 質量(g)13.5 部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト ダクトフレキ
エコ商品
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質EVA 形状フレキジョイント 寸法L(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。 材質ポリエチレン 形状フレキジョイント 質量(g)32 寸法L(mm)510 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質ステンレス 仕上パシペートワックス 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントリーマフレキ 頭部形状リーマーフレキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

井筒製作所SFNI 304 フレキニップル
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PT×PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 適合板厚(mm)2.3まで ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.5 ドリル長さk(mm)4.5 ドリル幅dk(mm)3.1
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理三価ユニクロ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 ねじの種類半ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状ストレート 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コスモ・テックVCR めす・おすフレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(継手)SUS 316 材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L 適合規格VCR(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 仕上カラー 頭径D(Φmm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモ・テックチューブエンド ブレード付フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格チューブエンド 材質(継手)SUS 316L 材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L 材質(ブレード)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 頭径D(Φmm)7.0 頭高さH(mm)2.7
1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 全長L(mm)25.0 適合板厚(mm)2.3まで ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)7.0 アズワン品番65-2101-14 ねじサイズ3.8×25 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.5 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)17.0 ドリル幅dk(mm)3.1
1箱(1000個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

コスモ・テックSwagelok ブレード付フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格Swagelok(R) 材質(継手)SUS 316L 材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L 材質(ブレード)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(220本×2パック)ほか
2,360 税込2,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状キャップ 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)
エコ商品
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,898 税込5,388
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁際作業や天井作業に最適。フレキ部は二重被覆。シャフト部が握りやすく、作業効率がアップ。曲げ角度75度まで使用可能。充電ドライバーでも使用可能。(ただし、軽作業用)
仕様ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番776-7978 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/フレキビット 種類セット品 グリップ長さ(mm)85 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (B型)
エコ商品
フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.5m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2.8m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.3m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(2m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(0.8m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(3m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ネオフレックスVHM-54フレキ加工品
エコ商品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:54 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8 最小内径(Φmm)フレキ:51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G54 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
1セット(1.8m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷