12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本(50m×1本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(2m×20本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2m×20本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2m×15本)
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
エコ商品
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
エコ商品
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.5 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度2700K エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 ポール径(Φmm)80 光束(Lm)器具:120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
エコ商品
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度2700K エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 ポール径(Φmm)80 光束(Lm)器具:120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷