20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM) めねじサイズG1/2 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm 長さ(mm)1500 長さ(m)1.5 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷


可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 種類ステンレス管 材質SUS316L 長さ(m)10 肉厚(mm)0.3 最高使用圧力(MPa)1.75
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 取付ねじG1/2 最高使用温度(℃)80 最大使用水圧(Mpa)0.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(継手)C3604BD 口径(A)15 各種認証日本水道協会認証登録品 関連資料(0.12MB)
1本
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプ
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax 静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)