21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM) めねじサイズG1/2 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 種類ステンレス管 材質SUS316L 長さ(m)10 肉厚(mm)0.3 最高使用圧力(MPa)1.75
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質ステンレス(SUS)316L 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水栓に使用するフレキサプライ管です。 ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。
材質SUS304 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状パイプ エスコ品番EA432MS-3 材質ステンレス 全長(mm)300 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
740 税込814
翌日出荷

仕様フレキ長:120mm エスコ品番EA432MS-2 材質ステンレス 全長(mm)200 呼び径13 全長(m)0.2 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
705 税込776
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA432MS-5 材質ステンレス 全長(mm)500 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
980 税込1,078
翌日出荷



フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(6500AC) 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)100
1個ほか
229 税込252
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)