こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
こんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質SUS304
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類ステンレス管
材質SUS316L
長さ(m)10
肉厚(mm)0.3
最高使用圧力(MPa)1.75
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
材質SUS304
材質(チューブ)架橋ポリエチン管
材質(ブレード)SUS304
使用温度範囲(℃)1~90
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断
付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付
トラスコ品番373-4366
質量(g)220
寸法L(mm)126
寸法H(mm)45
寸法W(mm)42
適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フレキ管の谷部を切断(丸刃)できます(らせん状フレキ管は切断できません)。
独自のソフトローラーで被覆にシワを生じることなく切断できます。
切断能力(mm)25
トラスコ品番342-9172
全長(mm)130
質量(g)200
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130
質量(g)255
呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A
回転半径(mm)107(20A切断時)
1丁
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130
質量(g)245
呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A
回転半径(mm)110(20A切断時)
1丁
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
トラスコ品番342-6408
適合機種TCF20A
質量(g)3.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取り付けは工具不要でワンタッチ。
樹脂具を回転させることで、管の角度に合わせた取り付けができます。
材質ジオメット処理
適合吊りボルトW3/8
適合管外径(Φmm)24~27.8
1台
¥199
税込¥219
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)
材質黄銅C3604BD
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。両側メカタイプです。
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。
外径37Φのパイプまで切断できます。
刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付
全長(mm)200
質量(g)170
切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27)
切断可能 外径(Φmm)37まで
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
形状シーリングキャップ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
関連キーワード
1
2
次へ