こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)-40~100
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質SUS316L
付属品V6500パッキン2枚
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
関連キーワード