ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041
質量(kg)1.0
適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ワンタッチでツバ出し完了!。ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
用途給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。
質量(kg)3.7
寸法H(mm)145
適合管径ステンレスフレキ管:外径Φ13・20(スパイラル形状を除く)。
寸法L(mm)350
寸法W(mm)90
トラスコ品番373-4358
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
フレキつば出し工具
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。
セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
タイプミリ
一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合Φ16、Φ16.8、Φ20
材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16
タイプ2回押し
取扱説明書(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
タイプミリ
従来のものと比べ、パーツが一体型のため部品がバラバラにならない。短いサイズのつば出しが可能に。(最短:約50mm)
付属品ケース付
種別呼び13×16、13×16.8、21兼用
タイプ2度押しタイプ
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
質量(kg)1.48
トラスコ品番178-1227
タイプミリ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
用途T13巻ベンリーカン専用
適合T13巻ベンリーカン専用
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
ツバ出し工具にツバを付けました !。安心の一撃 !
その他専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。
16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用
仕様三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み
入数4/箱
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース
質量(kg/セット)2.2
トラスコ品番178-1235
質量(kg)2.2
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途呼13:16ミリ用・16.8ミリ用 呼20:20ミリ用
仕様ツバ出し数:2山、3山
質量(kg)1.135
回転数(min-1[r.p.m])0~290
適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113
加工時間(秒)約5
1個(1台)
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)178
角度(°)45 フレア
Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。
ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。
仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。
専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C
材質(本体)S45C
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード