柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)20
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
呼び径(B)3/4
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途水、油、スチーム
仕様両端ユニオン金具付
種類スタンダードピッチ
使用チューブスパイラルチューブ
材質(ユニオン)FCMB
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
こんなお得な商品も!

巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類ステンレス管
材質SUS316L
長さ(m)10
肉厚(mm)0.3
最高使用圧力(MPa)1.75
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)-40~100
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)20
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収
トラスコ品番817-2579
全長(mm)800
質量(kg)0.895
使用温度範囲(℃)~300
呼び径(B)3/4
使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)100
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-99
1本
¥5,130
税込¥5,643
8日以内出荷
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断
付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付
トラスコ品番373-4366
質量(g)220
寸法L(mm)126
寸法H(mm)45
寸法W(mm)42
適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2
電流(A)25-55
電圧(V)DC12
ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはレンタルor購入可能。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ
質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2
電流(A)15-45
電圧(V)DC24
ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機:530×172×255、室外機ユニット:490×160.5×350(壁取付)/468×165.5×408(床取付)、コンプレッサーユニット:220×178×172
ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5
配管フレキタイプ3セット付き
保証期間1年
冷媒R134A(600g)
風量(m3/h)700
コンプレッサーモーター式
冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
関連キーワード