93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 取付ねじG1/2 最高使用温度(℃)80 最大使用水圧(Mpa)0.8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM) めねじサイズG1/2 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜 呼び13 仕様パッキン付(NBR) 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75Mpa
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用 呼び50 材質PVC 仕様バンド付き 使用温度(℃)1~60
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜 仕様パッキン付(NBR) 長さ(m)0.2 最高使用圧力(MPa)0.75 許容曲半径80mm以上 最高使用温度(℃)80
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.2 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)200 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.2 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
659 税込725
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ショックレスフレキ
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び13 最高使用圧力(MPa)0.49
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜 長さ(m)0.2 仕様パッキン付(ノンアスベスト) 最高使用圧力(MPa)0.75 許容曲半径80mm以上 最高使用温度(℃)80
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

材質(パイプ)SUS316L 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 保温材厚(mm)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.2 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)200 長さ(m)0.2 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
材質(内側ホース)架橋ポリエチレン、(外側)SUS304網被膜 仕様パッキン付(EPDM) 長さ(m)0.2 最高使用圧力(MPa)0.75 許容曲半径80mm以上 最高使用温度(℃)80
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.2 仕様パッキン付(ノンアスベスト) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
739 税込813
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm 長さ(mm)200 長さ(m)0.2 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
699 税込769
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.2 仕様パッキン付(ノンアスベスト) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)SUSナット付フレキチューブ
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304 仕様パッキン付き(ノンアスベスト製) 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキ
長さ(mm)200 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース長さ(m)0.2 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)200
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキ
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 ホース内径(Φmm)50
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付フレキチューブ
長さ(mm)200 呼び13 仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.2 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2めねじ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキ
長さ(mm)200 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.2 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)200
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 最小曲げ半径(mm)50 取付ねじG1/2
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 パイプ外径(Φmm)16.8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)