こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質SUS304
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC
呼び50
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm
長さ(mm)350
長さ(m)0.35
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
長さ(m)0.35
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
長さ(m)0.35
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)350
長さ(m)0.35
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
長さ(m)0.35
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
長さ(m)0.35
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304
仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)350
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
最高使用温度(℃)60
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
用途管と管の接続用
長さ(mm)350
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.35
ホース長さ(mm)350
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.75
取付ねじ管用平行ネジ
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)25
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
タイプT型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
タイプT型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー
半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能
内管フラットでスムーズ排水
片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC
最小曲げ半径(mm)90
使用流体排水
適合塩ビ管Φ50
拡管構造により、パイプ内管との段差がほとんどなし
内管フラットでスムーズ排水
一体構造により接着箇所が減少
両端拡管(受け口)タイプ 接続方法:接着+バンド 1本に2個付
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP、バンド:SUS
最小曲げ半径(mm)186
使用流体排水
適合塩ビ管Φ50
関連キーワード
1
2
次へ