153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 取付ねじG1/2 最高使用温度(℃)80 最大使用水圧(Mpa)0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM) めねじサイズG1/2 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm 長さ(mm)800 長さ(m)0.8 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)800 長さ(m)0.8 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.8 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)800 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

材質(パイプ)SUS316L 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 保温材厚(mm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
呼び25(G1めねじ) 仕様パッキン付(ノンアスベスト) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.8 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキ
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜 仕様パッキン付(NBR) 長さ(m)0.8 最高使用圧力(MPa)0.75 許容曲半径80mm以上 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-8710-28
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.8 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷


1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.8 仕様パッキン付(ノンアスベスト) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)