こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304
取付ねじG1/2
最高使用温度(℃)80
最大使用水圧(Mpa)0.8
材質(チューブ)架橋ポリエチン管
材質(ブレード)SUS304
使用温度範囲(℃)1~90
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)
めねじサイズG1/2
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
呼び25(G1めねじ)
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
長さ(m)0.9
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
長さ(m)0.9
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)900
長さ(m)0.9
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm
長さ(mm)900
長さ(m)0.9
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
長さ(m)0.9
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
材質(内側ホース)架橋ポリエチレン、(外側)SUS304網被膜
仕様パッキン付(EPDM)
長さ(m)0.9
最高使用圧力(MPa)0.75
許容曲半径80mm以上
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.9
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)900
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜
仕様パッキン付(NBR)
長さ(m)0.9
最高使用圧力(MPa)0.75
許容曲半径80mm以上
最高使用温度(℃)80
アズワン品番64-8710-29
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
材質パイプ/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアス
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
取付ねじサイズM21×1.5
パイプ外径(Φmm)12.7
埋設OK(VP管より強い偏平力)。
フレキ仕様で使いやすい。
外面は硬質塩ビで全面被覆。
内面はフラットで流れがスムーズです。
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
パイプ外径(Φmm)15
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
保温材厚(mm)10
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
材質SUS316L、黄銅、ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
用途水、油、スチーム
仕様両端ユニオン金具付
種類スタンダードピッチ
使用チューブスパイラルチューブ
材質(ユニオン)FCMB
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
最小曲げ半径(mm)50
取付ねじG1/2
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ