43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

091Z5KR2BBLACK コンテナバッグ ブラック コンドーテック 動画あり
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値 型式KR-2-B 寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080 質量(kg)2.1 ベルト幅(mm)100 容量(m3)1 充填量10kN/m3
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V) 仕様排出口なし 容量1000L 縦(mm)1100 横(mm)1100 充填量20kN/m3
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユタカメイク耐候性フレコンバッグ
エコ商品
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。 形状丸型 ブラック タイプ排出口無 寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
35,980 税込39,578
当日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。 1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置 材質ポリプロピレン(PP) 仕様排出口なし トラスコ品番497-1141 質量(kg)2 外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800 縦(mm)1060 横(mm)1100
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100 容積(m3)1 耐候性約1年対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約95LのCamilyサイクルトレーラー専用バッグ。通園時に困るお昼寝布団が2つまですっぽり入る大型サイズ。自転車でのまとめ買いにも
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

仕様ラミネートなし トラスコ品番835-8690 質量(kg)2 外径(Φmm)1100 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。
仕様排出口:無 材質ポリプロピレン 容量(L)1,050 耐荷重(kg)1,000 ベルト色上部ベルト:黒 注入口全開 サイズ(mm)2100×1000×500(H) 耐候性4ヶ月
1個(1枚)
12,000 税込13,200
翌日出荷

フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに 仕様裾絞りひも付き 材質UV#3400 シルバー/ブラック タイプUVタイプ 加工溶着 カバー寸法(mm)Φ1150×H1100 対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
2,698 税込2,968
欠品中

コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。 材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム 質量(g)25 縦(mm)250 横(mm)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に 種別排出口:あり 材質PP 形状丸型 ブラック ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 質量(kg/枚)約2.55 耐候性3年対応 直径×高さ(cm)広げた時:110×185 耐荷重(t)2
1セット(10枚)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1立米の水切りバッグ 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.3 高さ(mm)1100 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1立米の水切りバッグ 。通常のフレコンバッグ生地より目が粗いため、水が切れやすい。 。汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.3 高さ(mm)1100 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。
用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。 仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合 トラスコ品番675-0513 材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1100 タイプ水切り型、クロスシングル形 奥行(mm)1100 容量(L)1045 間口(mm)1100 ベルト色 内袋:なし 外径(mm)1100 最大充填質量(kg)荷重:1000 寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500 ラミネートなし
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

災害・工事現場など屋外での長期保管に最適! 。想定耐久年数3年フレコンバッグ 。耐荷重2t対応で安心の強度
用途使用に適した内容物。・ 土・砂・石・枝葉・瓦礫 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)3 高さ(mm)1100 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。 。排出口が付いたタイプのため、水を切った後簡単に排出ができます。
用途使用に適した内容物。汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)1.5 高さ(mm)800 タイプワンウェイタイプ 容量(L)500 寸法(Φ×mm)排出口:400×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700 外径(mm)Φ900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

中身を入れても膨らまず形状維持 。内側はPEの薄い膜を熱圧着したコーティング加工で、細かい粉を入れても漏れません。 。流動性の高い内容物の保管と輸送に最適
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/粒体・粉体などの原料 仕様吊り方:4点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)4 白、ベルト:黒 高さ(mm)1200 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1200 寸法(Φ×mm)排出口:500×550 投入口寸法(径×高さ)(mm)500×550 外径(mm)□1000 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。 内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途水分を含んだ内容物の乾燥などに 根菜類、木材の乾燥に 固形物の乾燥などに 仕様排出口なし、内袋なし トラスコ品番195-1439 幅(mm)940 質量(kg)2 タイプワンウエイ 奥行(mm)940 ベルト色ブラック 縦(mm)1000 横(mm)940 外径(mm)940 アズワン品番64-8408-98 最大充填質量(kg)1000 ラミネートなし
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。 材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンテナごと入るバッグです。透明ポケット(A5対応)が正面背面の両面にあり、送り状はもちろんイベントブースNO等も収納できます。使わない時はコンパクトに畳んで邪魔になりません。イベントや展示会にも活躍します。タイヤコードに使用する強力ナイロン糸を使用して織られた超強力ナイロン織物ビートテックスを採用しています。
用途折り畳みコンテナ搬送に。 仕様ダブルファスナー(穴直径3.8mm) 材質ビートテックス
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。 縦(mm)1100 横(mm)1100 最大充填質量(kg)2000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに。UV剤配合で対候性に優れます
材質ポリエチレン 寸法(cm)約25×90
1束(5枚)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途水切り洗浄乾燥用に 仕様耐候型(4ヶ月) 材質耐候剤入ポリプロピレン 寸法(mm)排出口:500×500(H) 質量(g)1900 容量(L)1045 耐荷重(kg)1000 サイズ(Φmm)1100×1100(H)
1枚(1枚)
4,950 税込5,445
翌日出荷

エコパレミニエコパレミニ(黒)
エコ商品
ゴミ袋用台車
用途底板にメッキむらがある事がありますが、強度や耐候性には問題ありません 材質柱:塩ビ 質量(kg)3 キャスターあり 材質(底部)メッキ鋼板 再生材使用使用
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロスフレコンバッグ 丸
分別、収集、運搬、保管の効率化を考えた大型コンテナバッグです。使用する前はコンパクトに折りたたむことができるので、在庫のスペースを取りません。
用途資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。 形状丸型 本体高さ(mm)1050 耐荷重(t)1 底面(Φmm)1100
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。 トラスコ品番855-3257 質量(kg)2.1 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,598 税込6,158
当日出荷

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターピー UVブラック土のう 萩原工業 動画あり
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(8枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン 寸法(cm)約48×62
1束(10枚)ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物の投入作業がスムーズになります。 。組立式なので設置しやすく、保管も嵩張りません。
材質本体:鉄 形状組立式(2パーツ) 質量(kg)8 高さ(mm)1080 タイプワンウェイタイプ 外径(mm)900×900
1台(1台)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のコンテナバックより高強度の補強ベルトを使用している為、水産・陸上共に活用できます。 UV剤配合により、紫外線劣化に対する耐久性に優れております。 定置網設置の省力化にも適しております。 土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとしても効率アップに役立ちます。
仕様排出口なし 材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP) 形状丸型 寸法(mm)Φ800×H800+投入口H600 タイプ500kgタイプ ベルト幅(mm)150
1セット(10枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷