69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1束(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28 タイプ注入口全開 容量(L)1000 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100 下穴径(Φmm)約450 質量(kg/枚)約1.95
1パック(10枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750 本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白 タイプ本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白 ベルト幅(mm)100 質量(kg/枚)約1.95
1パック(10枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角 ベージュ 容量(m3)0.86
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注入口全開タイプ。 UV剤入りで耐候性に優れています。
仕様【排出口】全開 エスコ品番EA981WM-23 容量(L)1000 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。 種別排出口:あり ベージュ ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 直径×高さ(cm)広げた時:110×265 耐荷重(t)1
1セット(10枚)
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合。 バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。 製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。 また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 質量(kg/枚)約1.95
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。バージン原料を使用している為、強度に優れており、品質も安定。食品衛生法に適合した本体生地を使用。【YZ-1(排出口なし/反転ベルト付き)】。・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出せます。・1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい。【YZ-2(排出口付き/反転ベルトなし)】。・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。・2回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい
用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 バージン 建設 工場 作業 吊り下げ 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 高さ(mm)1080 外径(Φmm)Φ1100 最大充填質量(t)1
1セット(10枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクル原料を使用した産廃用フレコンバッグです。ポリプロピレン製強力生地で強度はバツグン。ガラ、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に役立ちます。1回使い切りのワンウェイタイプ。JIS規格準拠品。
用途建築廃棄物などの回収や運搬、保管に。廃材袋、原料などの輸送袋として。 種別排出口:なし 形状丸型・内袋なし ベージュ ベルト幅(mm)100 ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 質量(kg/枚)約1.50 直径×高さ(cm)広げた時:110×265 耐荷重(t)1
1セット(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に 種別排出口:あり 材質PP 形状丸型・内袋なし ベージュ ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 質量(kg/枚)約1.50 直径×高さ(cm)広げた時:110×262 耐荷重(t)1
1セット(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすいです。反転ベルト付きなので反転排出が楽です。
材質ポリプロピレン 容量(L)1000 耐荷重(kg)1000 サイズ(Φmm)860×860×2000(H)
1個(1個)
3,250 税込3,575
翌日出荷

反転ベルト付。野外での長期使用(UV剤配合)が可能。丸型基本形。
材質ポリプロピレン 容量(L)1000 耐荷重(kg)1000 サイズ(Φmm)1100×1880(H)
1個(1個)
2,680 税込2,948
翌日出荷

排出口、下全開なので排出が楽です。
容量(L)1000 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×2630
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
ベージュ 寸法(Φmm)1100 容量(m3)1.14
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無 容量(L)1000 耐荷重(kg)1000 サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
1枚(1枚)
2,970 税込3,267
翌日出荷

底ベルトが十字で強力です。反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。 トラスコ品番152-1785 材質ポリプロピレン タイプ内袋:無 種類排出口:なし 縦(mm)1100 横(mm)1100 最大充填質量(kg)1000
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

土砂など比重2の重量物を1t入れたい場合にピッタリです。 。強度抜群!ロープ吊りタイプで耐摩耗性が強いです。
用途比重1.7~2.3 例)砂・砂利、軟石、コンクリート、セメントモルタル向け。 仕様吊り方:2点ロープ 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)1.6 ベージュ 高さ(mm)800 タイプワンウェイタイプ 容量(L)500 投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700 外径(mm)Φ900 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。 仕様排出口なし トラスコ品番152-3353 材質ポリプロピレン 縦(mm)1100 横(mm)860
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。リサイクル原料を使用した産廃向けフレコンバッグ。【YBAG-1(排出口なし/反転ベルト付き)】。・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。【YBAG-2(排出口付き/反転ベルトなし)】。・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。【YBAG-3(排出口なし/反転ベルトなし)】
用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 建設 工場 作業 吊り下げ 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 外径(Φmm)Φ1100
1セット(10枚)
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◎搬送先で中身を取り出す必要がある場合は『排出口付き』が便利!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
用途*建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利・農園芸飼料・などの回収、運搬、保管に。 材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤 タイプ丸型、排出口付き、1000kgタイプ、フタ付 容量(L)1000 本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750 直径×高さ(mm)【排出口】450×500
1枚
1,598 税込1,758
7日以内出荷

書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途水切り洗浄乾燥用に 仕様耐候型(4ヶ月) 材質耐候剤入ポリプロピレン 寸法(mm)排出口:500×500(H) 質量(g)1900 容量(L)1045 耐荷重(kg)1000 サイズ(Φmm)1100×1100(H)
1枚(1枚)
4,950 税込5,445
翌日出荷

食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。 仕様内袋あり トラスコ品番198-3765 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE) 質量(kg)2.3 品名丸型 1t 内袋・排出口付 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800 外径(mm)Φ1100 アズワン品番64-8784-70 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500 ラミネートなし
1箱(10個)
66,980 税込73,678
当日出荷

特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。
用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。 仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合 トラスコ品番675-0513 材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1100 タイプ水切り型、クロスシングル形 奥行(mm)1100 容量(L)1045 間口(mm)1100 ベルト色 内袋:なし 外径(mm)1100 最大充填質量(kg)荷重:1000 寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500 ラミネートなし
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!。◎ワンウェイタイプ。◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)。◎UV剤使用
用途*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。 材質ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤 タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト 容量(L)1000 本体サイズ(mm)Φ1100×H1100+750
1枚
1,498 税込1,648
7日以内出荷

091Z5KR2BBLACK コンテナバッグ ブラック コンドーテック 動画あり
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値 型式KR-2-B 寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080 質量(kg)2.1 ベルト幅(mm)100 容量(m3)1 充填量10kN/m3
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

丸型の1t(1トン)土のうです。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。吊りベルト型(2点吊り)で安定します。風袋の重量が軽くかさばりません。充填口が大きく作業効率がアップします。フォークリフトや建設重機での荷役作業で工数削減。
用途ゴミ運搬、 鉱物、廃棄物入れ、農作物、おがくず、各種粉体など 材質ポリプロピレン ベージュ 容量10.5m2 タイプ丸型 ベルト幅(mm)100 寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

仕様1t用で頑強な仕様。組立が簡単です。支柱が外せるので移動が簡単です。コンパクトに収納可能 材質スチール 寸法(mm)933×933×1050(H) 質量(kg)13.5 アズワン品番64-2294-22
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

機能を充実しながらも、リーズナブルな価格でご提供
材質ポリプロピレン 寸法(mm)注入口:Φ1100xH800 入数(枚)10 本体寸法(mm)Φ1100xH1100 耐荷重(t)1 関連資料(0.72MB) (0.04MB) 容量(m3)1
1箱(10枚×1箱)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

グリーンクロスフレコンバッグ 丸
分別、収集、運搬、保管の効率化を考えた大型コンテナバッグです。使用する前はコンパクトに折りたたむことができるので、在庫のスペースを取りません。
用途資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。 形状丸型 本体高さ(mm)1050 耐荷重(t)1 底面(Φmm)1100
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)