商品豆知識
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様角型・自立式
質量(kg)1.4
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200
最大充填質量(kg)500
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色ベージュ
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型丸型
寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)1
容量(m3)1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様排出口:なし
トラスコ品番397-7790
質量(kg)1.82
包装形態裸
縦(mm)Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
エスコ品番EA981WM-13
寸法(mm)650×650×800(H)
タイプ注入口全開
容量(L)340
1個
¥3,050
税込¥3,355
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100
下穴径(Φmm)約450
質量(kg/枚)約1.95
食品衛生法適合。
バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。
製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。
また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
質量(kg/枚)約1.95
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
最大充填質量(kg)1000
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)933×933×1050
質量(kg)13.5
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバック内袋
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
仕様(ラミネート)外あり
トラスコ品番412-7528
質量(kg)2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950
外径(mm)□870
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。
防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
ワンウェイのフレコンバックです。角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納が容易です。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番658-3552
材質PP
高さ(mm)1200
縦(mm)860
横(mm)860
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)H600×W70
コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。
材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム
質量(g)25
縦(mm)250
横(mm)160
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角
色ベージュ
容量(m3)0.86
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに
仕様裾絞りひも付き
材質UV#3400
色シルバー/ブラック
タイプUVタイプ
加工溶着
カバー寸法(mm)Φ1150×H1100
対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340
全幅(mm)1580(内寸1460)
全高(mm)1660~2000(無段階調節)
質量(kg)20
材質スチール
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に
種別排出口:あり
材質PP
形状丸型・内袋なし
色ベージュ
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
質量(kg/枚)約1.50
直径×高さ(cm)広げた時:110×262
耐荷重(t)1
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
色ベージュ
寸法(Φmm)1100
容量(m3)1.14
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:筒式
排出口径(Φmm)450
持ち手寸法(mm)H750
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)H750
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
●底ベルトが十文字縫製なので強力。
●反転ベルト付きなので反転排出が楽。
●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。
●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。
縦(mm)860
横(mm)860
RoHS指令(10物質対応)対応
小型なのに1000kg耐荷重があります。手でも運べるドラム缶サイズです。
用途金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
形状丸型
色ベージュ
容量200
高さ(mm)650
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)650
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ650×500
最大充填質量(kg)1000
200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量200
高さ(mm)900
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)550
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)250×300
1セット(10袋)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。
種別排出口:あり
色ベージュ
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
直径×高さ(cm)広げた時:110×265
耐荷重(t)1
●排出口・下全開なので楽々排出。
●破砕品、粒状品に最適。
●100%バージン材使用
用途●紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
リサイクル原料を使用した産廃用フレコンバッグです。ポリプロピレン製強力生地で強度はバツグン。ガラ、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に役立ちます。1回使い切りのワンウェイタイプ。JIS規格準拠品。
用途建築廃棄物などの回収や運搬、保管に。廃材袋、原料などの輸送袋として。
種別排出口:なし
形状丸型・内袋なし
色ベージュ
ベルト幅(mm)100
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
質量(kg/枚)約1.50
直径×高さ(cm)広げた時:110×265
耐荷重(t)1
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。
寸法(mm)860角×H1200+投入口H750
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白
タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付
ベルト幅(mm)100
質量(kg/枚)約1.9
1パック(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ