排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)H600×W70
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10袋)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。
ベルト幅(mm)100
最大吊り下げ能力(t)1
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色ベージュ
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。リサイクル原料を使用した産廃向けフレコンバッグ。【YBAG-1(排出口なし/反転ベルト付き)】。・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。【YBAG-2(排出口付き/反転ベルトなし)】。・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。【YBAG-3(排出口なし/反転ベルトなし)】
用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 建設 工場 作業 吊り下げ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
外径(Φmm)Φ1100
エスコ品番EA981WM-13
寸法(mm)650×650×800(H)
タイプ注入口全開
容量(L)340
1個
¥3,050
税込¥3,355
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様角型・自立式
質量(kg)1.4
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200
最大充填質量(kg)500
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)
仕様排出口なし
容量1000L
縦(mm)1100
横(mm)1100
充填量20kN/m3
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質ポリプロピレン、FRP
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

角型袋 自立式 フレコン生地仕様
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)400
高さ(mm)450
奥行(mm)400
容量(L)72
材質ポリエチレン
色ベージュ
商品タイプ本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量で扱いやすく、保管もしやすい運搬吊荷資材です。繊維ロープ製で吊荷を傷つけにくく、接地面が少ないため緩衝材としての役割も果たします。荷降ろし後モッコをはずさずに、緩衝材代わりとして荷物をくるんだまま保管・運送が可能です。
用途船舶、土木、建築、工場などの運搬・保管に。
材質ポリプロピレン
最大使用荷重(t)0.5
網目(mm)200
寸法(mm)Φ650×650(H)
容量(L)216
1個
¥3,510
税込¥3,861
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
最大充填質量(kg)1000
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。
種別排出口:あり
色ベージュ
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
直径×高さ(cm)広げた時:110×265
耐荷重(t)1
関連キーワード