3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFFB-04512 【オーダー】フラットバー AFFB-04512 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04512
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)1.46 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)12 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)45×12 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)539.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 9.11 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

AFFB-06012 【オーダー】フラットバー AFFB-06012 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06012
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)1.94 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)12 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×12 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)719.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.86・Iy 21.6 サービス分類オーダー・加工
1本
76 税込84
4日以内出荷

AFFB-09012 【オーダー】フラットバー AFFB-09012 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09012
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)2.92 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)12 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)90×12 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1079.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.30・Iy 72.9 サービス分類オーダー・加工
1本
113 税込124
4日以内出荷