3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFO-0110-6 【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.833 フレーム幅(mm)17 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)110×17 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)308.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.71・Iy 43.0 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

AFO-0140-6 【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.995 フレーム幅(mm)17 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)140×17 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)368.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.76・Iy 81.2 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFO-0080-6 【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0080-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0080-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.671 フレーム幅(mm)17 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×17 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)248.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 18.6 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷