2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFP-0545 【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.637 フレーム幅(mm)8 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×8 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)263.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

FSA-06-6 【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-06-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-06-6
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.047 フレーム幅(mm)8 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)8×8.45 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.013・Iy 0.008 サービス分類オーダー・加工
1本
8 税込9
4日以内出荷