4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APJ(アートプリントジャパン)ハイパーフレーム
都市空間にマッチしたハイグレードなアルミフレームです。深さがあるため、マット対応額装が可能なので、版画やオリジナル作品の額装に最適です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:アクリル 再生紙使用マーク適合
1枚
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)ウィルフレーム
女性でも簡単に開閉出来るクリップ式アルミフレーム。樹脂製のバネ(特許取得済)を使用しているのでフレームが半開・全開と2段階の開閉が可能簡単に開閉できます・特許取得済の樹脂製バネを使用しているのでバチンッと閉まらないので安全。・スライド式(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているので中身の入替えがとても簡単で作品や透明シート(PET)を傷めることがありません。・2.5ミリの厚みまで入るので、マット額装など幅広い用途でご利用いただけます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合
1枚
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)100 高さ(mm)107 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45 直径(Φmm)529 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)100 高さ(mm)107 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45 直径(Φmm)529 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)