縦置き、横置き両方でお使いいただけます。
仕様スタンド付
材質フレーム:木製/表面フィルム貼、透明板:PET(1mm厚)、マット:Vカットマット台紙(1mm厚)
タイプ縦横兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
正方形フレームで縦・横自由にお使いいただけます。
仕様スタンド付、吊り下げ紐・吊り金具付、L判用Vカットマット台紙3枚付
材質フレーム:PVC(特殊転写加工)、透明板:PET(1.0mm厚)
寸法(mm)マット窓:139×139
質量(g)約800
収納サイズL判/3面(マット使用時)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:506×32×176
収納寸法(mm)1面あたり最大139×139 (L判用マット付)
和風・洋風のインテリアにも合うシンプルなデザインの色紙額です。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×304×15
材質フレーム:木製、透明板:ガラス(2.0mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.758
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)280.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)740.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.117
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)413.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.652
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)611.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.201
適合キャップブラック:ECP-5050-8 グレー:ECP-5050-8-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)815.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 18.96・Iy 18.96
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.037
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
切断公差±0.3mm
断面積(mm2)754.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.03・Iy 6.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.879
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)325.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 1.29
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)7.773
適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2878.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.44
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)163.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.66・Iy 0.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.366
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)876.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 40.21・Iy 40.21
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)0.404
適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)149.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)3.292
適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1219.38
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.421
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)155.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.039
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)384.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)5.79
適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2144.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)5.855
適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2168.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.758
適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1021.41
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)9.762
適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)3615.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.994
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)368.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.49・Iy 3.46
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.805
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1039
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.238
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)458.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.444
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)164.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.69・Iy 0.61
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類3面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.639
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)977.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数4列溝×4列溝
質量(kg/m)6.392
適合キャップブラック:ECP-60120-6(2個使用)
フレーム幅(mm)120
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)120×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2367.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 437.4・Iy 437.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)1.188
適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)439.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)1.27
表面処理アルマイト処理
適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)470.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.562
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)948.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.6・Iy 43.6
サービス分類オーダー・加工
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
面取なし
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.768
適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1025.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.967
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)358.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.52・Iy 3.52
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.811
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)300.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.85・Iy 2.85
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)3.607
適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1335.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類3面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.832
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)308.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ