長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)3.954
適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1464.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)15.15
適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×200
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)5611.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)1.805
適合キャップブラック:ECP-4060-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)668.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.0・Iy 23.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)11.92
適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)4414.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード