65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)AC100 スイッチ中間スイッチ付(入切) 色温度(K)2700
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

口金E26 材質 質量(kg)4.6 高さ(mm)1640 コード長さ(m)1.8 セード寸法(mm)Φ100 フレンジ寸法(mm)Φ250
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機フロアスタンド
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質本体…スチール、シェード…プラスチック 幅(mm)210 質量(kg)約3.2 高さ(mm)1620 奥行(mm)210 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチフットスイッチ(ON/OFF) 口金E26 コード長さ(m)2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100 消費電力(W)60 セード寸法(mm)Φ235 フレンジ寸法(mm)Φ230 質量(kg)3 使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売) 口金E26 コード長さ(m)1.8 高さ(mm)1475
1台
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機フロアスタンド
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質本体…スチール、シェード…プラスチック 幅(mm)210 質量(kg)約3.2 高さ(mm)1620 奥行(mm)210 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチフットスイッチ(ON/OFF) 口金E26 コード長さ(m)2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W)120 MAX(40W×3) 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール 幅(mm)400 高さ(mm)1500 質量(g)4800 奥行(mm)254 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3 口金E26 コード長さ(m)2 色(本体)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック
消費電力(W)120 MAX(40W×3) 付属品保証書付取扱説明書 材質スチール 幅(mm)400 高さ(mm)1500 質量(g)4800 奥行(mm)254 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3 口金E26 コード長さ(m)2 色(本体)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

セードは360度動きます。
口金E26 材質(セード)布、(本体)木 質量(kg)7 高さ(mm)1650 スイッチプルスイッチ式 コード長さ(m)2.1 電球100Wホワイト電球 セード寸法(mm)Φ420 フレンジ寸法(mm)Φ300
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

口金E26 材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズ スイッチフットスイッチ式 コード長さ(m)2 電球60Wクリア電球 フレンジ寸法(mm)Φ260
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチジョインターだからスムーズに高さ調整ができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)400×1390 長さ(mm)最短1390 最長2650 最大挟み幅(mm)10 材質スチール他 質量(g)5000 タイプワンタッチ式 ベース寸法(mm)縦300×横365
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

セードは360度動きます。
口金E26 材質(セード)布、(本体)鉄 質量(kg)5.6 高さ(mm)1450 スイッチプルスイッチ式 コード長さ(m)2 電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯 セード寸法(mm)Φ360 フレンジ寸法(mm)Φ260
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

厚み最大8mmまではさめます。 クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン 質量(kg)3.2 高さ(mm)1330 スイッチフットスイッチ式 コード長さ(m)1.6 電球60WE26シャンデリア電球2灯 セード寸法(mm)Φ205 フレンジ寸法(mm)Φ190
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付 長さ(mm)1285 幅(mm)65 高さ(mm)40 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.5 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)16 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和洋どちらのお部屋にもマッチする木製仕様セードが自在に動かせるので、光の向きを自由に変えられます。個別スイッチ付きで、それぞれのライトでのON/OFFが可能です。電球は別売りです。
消費電力(W)120 材質スチール、木 幅(mm)300 高さ(mm)1500 質量(g)約4500 奥行(mm)265 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ 口金E17 コード長さ(m)2 色(本体)ダークブラウン
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

付属品電源コード、取扱説明書 材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック 電源(V)100-240 50/60Hz 消費電力(W)11.2 コード長さ(m)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1251×465×302 本体質量(kg)6.1 ランプ効率(Lm/W)75 色温度(K)2700-6500(ドック解除時) 光源色昼光色~電球色 光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。) 端子USB:有 照度(Lux)1546 光束(Lm)850 使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可 明るさ光束:850lm 調光方式無段階調色(スライドタッチ) 演色指数(Ra)90 調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

材質(本体)鋼、(セード)プラスチック (本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し 点灯方式全灯→消灯 色温度(K)2700 演色指数(Ra)84 光源寿命40000時間 仕様調光器併用不可
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目にやさいいLEDライト 最大20m2の範囲を照らす照射力 厚みのある安定したベース
電圧(V)100~220 光源LED光源24w 明るさ(Lm)2688-3136 光色中性光
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ 質量(kg)17.5 材質(本体)アルミ タイプ5500タイプ 消費電力(W)57.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)12000~1800 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光束(Lm)5500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付) 配光タイプ上下配光 LED交換不可
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kg アズワン品番68-0583-45
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

口金E26 材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン 質量(kg)3.8 高さ(mm)1600 スイッチフットスイッチ式 コード長さ(m)2.5 電球60Wシャンデリア電球1灯 セード寸法(mm)Φ210 フレンジ寸法(mm)Φ220
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

木のぬくもりを感じる2WAYライト。(スタンドライト~フロアライト&スティックライト) 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性があるONLY ONE オンリーワンの商品です。 #01 How to use マグネット構造で簡単に取りはずし。ワンアクションでスタンドライトにも、スティックライトにも早変わり。 #02 DESIGN 表面はシンプルに、シルバーの調光タッチセンサーのみ。コードレス仕様なのでスッキリと美しいシルエットが実現。 #03 How to charge 急速充電できる専用USB端子対応ACアダプター付。ロングなコード長(2m)で、どこでも充電ができます。 #04 Flexible ベアリングボール風デザインのマグネット仕様なので、コードを気にせず360°×360°の自在な角度調整。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、スタンドライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整でもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルなAC有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 スタンドは調整ネジで高さ795~1440mmまで調整が可能。 シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
用途<スタンドライト> ・勉強/学習・仕事/作業・読書・キッチンライト・アウトドア照明・ネイルやメイク・サイドテーブルのないソファー周辺へのライティング <軽量スティックライト> ・間接照明・就寝前/寝室・夜中に起きた時の手元の明かり・防災・授乳・隙間の探し物・アウトドア照明・イベント・ライブ・コンサート・パーティー・床下作業・天井作業・登山等 材質鉄/木(無垢材)/マグネット ナチュラル 質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約1875 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20、スタンド/約795~1440×240 色温度(K)4000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約630 光色白色 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。
口金E26 材質鉄、布 質量(kg)6.1 (セード)白、(本体)木目塗装 スイッチフットスイッチ コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)1500×350×900 ベース寸法(mm)250×250 セード寸法(mm)上190×下270×H170 適合電球110V60W
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

口金E26 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)2.1 電球60WE26ホワイトランプ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

描かれる曲線、やさしい光を広範囲に均等にとどけます
質量(g)5000 幅(cm)120 高さ(cm)170 光束(Lm)2760~5980
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い光透過率のアクリルランプシェード。 光の効果は柔らかく絶妙で、眩しくありません。 こだわりのディテール 安定のサークルベース 防水プラグ 足踏みスイッチ
電圧(V)100~220 光源LED光源23W 明るさ(Lm)2840-4480 光色中性光
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一辺倒になりがちなフロアライトを、遊び心に富んだデザインでスタイルUP!
仕様ベース直径(cm):19 質量(g)2500 電源リモコン、足元ボタン 光源LED 光源色電球色、温白色、昼白色 高さ(cm)110 光束(Lm)6720~7680
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様スタンド組立式 電源(V)AC100 キャスターブレーキ付 キャスター径(Φmm)50 芯数2
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、カバーネジモーガル式 付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白 長さ(mm)300 幅(mm)260 高さ(mm)1500 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体) 光束(Lm)310 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

スタイリッシュなデザインの円型フロアライト 円型セードで360°やわらかな光を放つ 回転式(225°)の可動でお好みの角度へ フットスイッチで簡単ON/OFF 消費電力は最大約12W 長寿命で目にも優しいLED使用 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。 【優しい光】 セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。 また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。 セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。 優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。
材質アルミ、鉄、シリコン 質量(kg)約1.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約12 コード長さ(m)約1.8 光源LED 色温度(K)約3000 保証期間1年間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42 明るさ(Lm)約500 光色電球色
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。
仕様LEDユニット別売 付属品コード・コンセントプラグ 材質(本体)アルミ 消費電力(W)12.2 スイッチON/NFFスイッチ付 定格電圧(V)100 LED寿命(時間)40000
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな曲線を実現 ハイテクLEDチップ・低エネルギー消費・高輝度 ハイディスプレイLED光源 揺るがない安定のベース リモコン付き 光量調節可能
光源LEDチップ28W リモコンボタンリモコン 光色昼白色・中性色・暖光色
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド40形電球色
色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 電圧(V)100 入力電流(A)0.08
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド25形電球色
幅(mm)Φ160(セード部) 高さ(mm)1700 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED小形電球タイプ4.3W1灯 色温度(K)2700 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。 LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。 丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。 紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 明るさ(Lm)2000 コード長さ(m)5 電源(V)100 消費電力(W)30 質量(kg)4.8 トラスコ品番453-8498 種別屋外用 定格100V・30W、50/60Hz兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382 電線長さ(m)5 照明装置30W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75×3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外用 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDフロアスタンド60形電球色
色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 電圧(V)100
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
エコ商品
取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
27,980 税込30,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
エコ商品
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)116 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
33日以内出荷