プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!
用途事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×18×0.4(1枚)
質量(kg)1.8(1枚)
材質PVC貼り、PU加工
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)2
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
仕様カーペットタイル
タイプ再剥離タイプ
種類アクリル樹脂系エマルション形
乾燥時間(分)10~20
危険物の類別非危険物
施工面積(可能)約35~60m2
適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
1缶(3kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)457.2×457.2
仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能防汚、重歩行
厚さ(mm)3
接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
仕様カーペットタイル
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
タイプ再剥離タイプ
種類アクリル樹脂系エマルション形
乾燥時間(分)10~20
危険物の類別非危険物
施工面積(可能)約150~24m2
適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
1缶(12kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他ケース売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
厚さ(mm)2
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ
防炎性能試験番号EO 060039
その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります
厚さ(mm)6.2
タイプ裏面のり付加工
寸法(cm)50×50
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
接着剤ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×10.5ST
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ビニル床・タイルシート
付属品ヘラ
種類アクリル樹脂系エマルション形
液性水性
危険物の類別非危険物
施工面積(可能)約552/18Kg
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
仕様ビニル床耐湿工法用
付属品ヘラ
タイプ耐水型
種類ウレタン樹脂系溶剤形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量16kg
施工面積(可能)約452/16Kg
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状第2種
主なワークパーツ
1缶(16kg)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード