デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)-10~80
耐久性に優れたアメリカ製のチェアマット。
椅子のキャスターによるフローリングの摩耗・汚れを防止します。
傾斜がついているのでカーペットとマット間の移動もラクラク。
椅子のキャスターがスムーズに動きます。
材質PVC(塩化ビニール)
形状マット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)902×1220×2、リップ部分:476×249
アズワン品番65-0495-29
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
材質EVA
質量(kg)2
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500mm×1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。
幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
形状マット
材質PP、PE、(裏面)PVC
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400
アズワン品番64-0860-01
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質PVC
質量(kg)2.5
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×2
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。フローリングなどの床上に敷いて、オフィスチェアのキャスター等によって床が傷ついたり汚れたりすることを低減するチェアマットです。キャスターの回転をスムーズにし、キャスターを転がす音や、イスを引いた時の音を低減します。はさみやカッターで簡単にカットが出来、お好みのサイズで使用できます。
材質PVC
形状マット
質量(kg)約2.55
色ブラウン(フローリング調)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×900×1.5
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
フローリングを傷や汚れから守り、騒音も軽減する厚手のチェアー用マットです。表面は梨地仕上げで傷や汚れが目立ちにくく、キャスターの回転もスムーズです。外周は斜めにカットしており、床面との段差を緩やかにして引っ掛かりや、つまづきを軽減します。裏面はフローリングなどの床材の変質を避ける特殊配合を施してあります。
仕様表面:梨地仕上げ
材質軟質塩化ビニール製・2.5mm厚
形状マット
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.2
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500~1800×2
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。ポリカーボネートは航空機の窓や防弾ガラスの製造に使われており、透明で耐久性があります。硬質で丸まることがなく、欠け・変色・臭いの心配もありません。チェアマットの裏面にすべり止めが付いているのでズレにくいです。 フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。耐熱温度140℃。床暖房の床でも安心して使用できます。ただし熱源の近く(コタツの周辺等)でのご使用は避けて下さい。
用途丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。床暖房対応。
材質ポリカーボネート
色クリア
椅子によるフローリングの傷や騒音を防ぐ、裏面ノンスリップ加工のラグマットです。
床の保護&騒音防止
椅子の脚やキャスターによる床の傷を防止すると共に、椅子が発する音(椅子のきしみ音やキャスターの転がり音等)が床に伝わるのを防ぎ、階下等で感じられる騒音や振動を抑制する効果があります。
裏面ノンスリップ加工
マット裏面には、ズレやめくれに強い、弱粘着の滑り止め加工が施されています。
平滑な床材なら貼り付くように安定し、掃除機をかけてもめくれにくく安心です。
※床材の種類により滑り止め効果は異なります。
カット&洗濯対応
お部屋に合せてカットすることができ、汚れても水洗いできるので清潔に保つことができます。
※洗濯により縮みや色落ちする場合がございます。
寸法(cm)90×120
厚さ(mm)約4
材質ポリエステル
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
床をキズや汚れから守るデスク&チェアマット。
耐水素材&耐熱仕様。
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK。
表面にゴミが付きにくい凹凸のあるシボ加工。
ダイニングチェアの下にも使用可能。
ハサミでお好きなサイズにカット可能。
用途保護マットとして
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)130×160×0.2
質量(kg)3.8
材質PVC
形状マット
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。
静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。
高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。
フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。
表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。
RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
厚さ(mm)2
色ブラック
付属品3090 スナップ、3040 接地用コード
コード長さ(m)(グランドコード)4.5
先端形状(アース)圧着丸端子
表面抵抗値(Ω)1×106
RoHS指令(10物質対応)対応
ツインパッドで背中を後押し!つらい腹筋をサポート!。これ1台で多彩なエクササイズができるマルチジム。運動スペースは新聞見開き程度。ワンタッチの角度調節機能付き。使わない時はコンパクト収納。床面の保護や衝撃の吸収をしてくれるフロアマット付き
用途お家での運動に。腹筋/ストレッチ/脇腹/胸/太もも/下腹/二の腕/シットアップ/ツイスト/プッシュアップ/バイクエクサ/ディップス/ストレッチ
材質スチール、PVC、PP、NBR、EPE
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:55.5×66.5×34
寸法(縦×横)(cm)フロアマット:70×100
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地ベーシック
セット内容1台分
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
生地ベーシック
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
生地サキソニー
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
生地サキソニー
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
色青
生地ダイヤ
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
色ピンク
生地ダイヤ
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
色白
生地ダイヤ
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
色赤
生地ダイヤ
適合車種イスズ ギガH6/12~H19/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×58
1台
¥49,980
税込¥54,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×58
1台
¥49,980
税込¥54,978
45日以内出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
厚さ(mm)10
材質PVC
加工両面エンボス
耐熱温度(℃)60
適合車種イスズ 新型ギガ H19/4~
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×58
1台
¥49,980
税込¥54,978
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ