22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。 長さ(m)5 仕様室内用 寸法H(mm)11.6 寸法W(mm)50.8 寸法H1(mm)7.8 寸法W1(mm)14.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様室内用 材質PVC
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 材質弾性特殊配合樹脂製 幅(mm)100 厚さ(mm)28 適合ケーブル(Φmm)20
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)100×16 適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 トラスコ品番363-6216 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)12.6 適合ケーブル(Φmm)30
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)50 厚さ(mm)16.5 適合ケーブル(Φmm)10
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線、通信線の保護に最適です。 コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。 台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール 長さ(m)1 全長(m)1 寸法A(mm)70 寸法B(mm)16 適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
1本
1,233 税込1,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000 仕様テープ無し
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)18.5 高さ(mm)約30 内径(Φmm)20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 黒/黄
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2 定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

デバイスを使いたいときだけ、スムーズにどこへでも移動できる収納アイテム。WALL A2と同じ超低床キャスター付きなので、美しいスタイルと自由な移動を両立。A2のベースに合わせた曲線デザインで、デバイスも美しく収納。コード押さえやコードスリットが施されているため、コードが外から見えにくくなる効果もあります。A2と合わせて使うことでテレビの楽しみがもっと広がります。スタイリッシュなラックとしてもお使いいただけ、ソファの横に移動させてサイドテーブルとして使うこともできる優れもの。※こちらの商品は組み立ての必要がありません。※ワゴン本体と同色のコードカバー(2m)が付属します。
仕様●コードカバー:長さ:2m、直径:1.9cm(※最大約2.5cm)●配置する床について:【向き】フローリング、クッションフロア、塩ビタイル、パンチカーペットなど(硬質で沈みこみ、歪み、傾きがない床材)、【不向き】無垢フローリング、たたみ、毛足の長い絨毯、厚さのあるカーペットなど(沈みこみ、キャスターが絡まる可能性がある床材) 質量(kg)約15 耐荷重(kg)20(天板:7.5、上段:5、下段:7.5) 内寸(cm)【上段】幅46×奥行27.5×高さ14.5、【下段】幅46×奥行24.5×高さ30.5
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)