14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売) 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類台はかり 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 材質計量フレーム:鉄(SS400) 高さ(mm)指示計スタンド:780~1050 寸法底面部:466mm×452mm 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、JCSS校正証明書 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売) 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.52MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数) 校正証明書JCSS校正
1台
349,800 税込384,780
16日以内出荷

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売) 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.52MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数) 校正証明書一般校正
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.3~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g)約2.6 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 電源単3乾電池×4本(別売) 精度±0.05kg 材質(台)ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(2.4MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

フォークリフトで簡単に運搬可能。蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。データ出力フォーマット設定(UFC)機能。インターフェース別売。使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。
用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm)指示計スタンド:780~1050 寸法底面部:466mm×452mm 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ひょう量1200kg 最小表示0.5kg 最小表示/目量(mm)0.5kg ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm)指示計スタンド:780~1050 寸法底面部:466mm×452mm 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ひょう量1200kg ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 最小表示(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 検定検定付 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 測定範囲(kg)10~1200 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
329,800 税込362,780
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、JCSS校正証明書 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属) ケーブル長(m)ロードセル:約2.8 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 取扱説明書(2.52MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数) 校正証明書JCSS校正
1台
389,800 税込428,780
16日以内出荷

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg)100 最小表示(kg)0.01 種別デジタル台はかり 質量(kg)約12 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単1乾電池×3本(別売) 精度±0.06.kg 表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式デジタル 材質(台)スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880 機能風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。振動除去機能の搭載により表示のチラツキを抑えます。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)300 目量(g)100 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)500×750 センサーロードセル方式 保護等級IP66(指示計) 電源(V)AC100 検定国家検定品(新検則適合品) 使用温度範囲(℃)-10~40 全高(mm)148 質量(kg)37 トラスコ品番405-1629 ひょう量単位kg
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙) 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属) ケーブル長(m)ロードセル:約2.8 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷