61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 表面処理クロメート 頭部カップ形状 胴部スクリュー
1箱(500g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4 材質軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm)3.7×1.85
1箱(2150本)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル 足長(mm)32 肩幅(mm)8 トラスコ品番828-1051 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 質量(kg)7.1 【コート】ブルー(特殊接着剤付) 先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット 1連接着本数50 線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
1セット(8個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質軟鋼線材 分類フロア釘 頭部径(Φmm)4.2 連結方式ワイヤ 胴部形状リバースロック ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
1箱(400本×20巻)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83 材質軟鋼線材 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ
1箱(200本×40巻)
9,470 税込10,417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端部の突起部をフロアネイルのくぼみに入り、滑りにくく、効率良く作業が行えます。小型で使いやすい150mm設計。
用途フロア釘の釘しめ作業に 全長(mm)150 質量(g)110
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1箱(2500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9 適合機種HA-57、TA-557F 材質軟鋼線材 線材(mm)(厚さ)1.4
1箱(1800本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーで直接釘を打てない場所に釘を打ち込むのに最適です。 先端は、マグネット入りで、安定して釘を打ち込むことができます。
全長(mm)約320 質量(kg)約1.44
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1箱(1500本)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応 付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64 釘装てん数(本)50(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

50mmまで打てる自慢の打ち込み力! 除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。 ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 質量(kg)1.5 安全装置メカニカル方式 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2) ステープル装填数84本(1連) マガジン機構上入れプッシャ方式 ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)100 材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ 厚さ(mm)10 質量(g)50 全幅(mm)11
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(400g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア 仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応 付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

1個
229 税込252
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
139 税込153
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スクリュー 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(2000本)
1,834 税込2,017
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)高圧釘打機
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ トラスコ品番378-0261 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1 空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241 使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内 適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

内装作業を軽快にこなす!
用途内装、フロア 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、フロア打ち対応 付属品ノーズアダプタ(フロア打ち用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)0.97 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:25~38 釘装てん数(本)150、188 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ 付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50 釘装てん数(本)43(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧ピン釘打機
調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整 コンパクトボディ
付属品保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)(フロア打ち用)2個 質量(kg)1 使用釘(mm)15~35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 空気消費量(L/本)0.5(1.96MPa(20kgf/cm2)時) アズワン品番64-7056-33 使用ホース高圧専用 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。打力調整機能付です。
用途フロア釘の釘締めに 材質本体/プラスチック、先端/スチール 全長(mm)136 本体質量(g)50 先端形状中央部に突起 胴径(Φmm)18 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア 仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付 付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品) 質量(kg)1.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック 適合ステープル9Tステープル(幅9mm) 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304 適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア) 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ネイルドライビングバー
ハンマーを直接使えない場所や傷つきやすい壁際などでの釘打ちに使用します。 先端を釘の頭に合わせ、ハンマーの柄などで叩いてください。
全長(mm)310 質量(kg)1.4
1個
12,300 税込13,530
4日以内出荷

軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装 仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気 付属品ケース 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 保証期間2年 ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻) ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50 使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカ
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工 使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0201 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296 使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカ
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用) 質量(kg)1.2 ステープル装填数115本(1連+40本) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)16~38 空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時) 使用ホース高圧専用
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

「先端2色化」で射出位置が見やすい。
用途内装フロア 仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 ステープル装填数84本 (1連) 保証期間2年 装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質軟鋼線材 対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア 足長(mm)38 ステープル幅(mm)4 胴部形状特殊接着剤付 線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
1箱
2,598 税込2,858
翌々日出荷

用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材 頭部径(Φmm)5.0 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 材質ステンレス鋼線 形状スクリュー 表面処理ステンレスアミメ 連結方式ワイヤー
1箱(400本×20巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

種類高圧フロア用釘打機 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷