83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合中浅アウトレット対応 材質アルミダイカスト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別2コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合中浅アウトレット対応 材質アルミダイカスト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 タイププラグ収納型フラット型フロアコン 種別抜け止めアース付2コ口 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付) 種別ブランク・1コ用
1個
4,498 税込4,948
欠品中

フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

種類フロアコンセント 仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6 適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW コンセント個数2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)フロアコンセント
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
定格入力電圧(V)100
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類フロアコンセント 仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3 適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷


ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプコンセントアップ型F型アップコン 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別2コ口 角型 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付) 種別1コ用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用(取付金具付) 種別1コ用
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付 種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質アルミダイカスト製 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

コンセント部は抜け止め方式となっており、つまずきなどによるコンセントの抜けを防止し、OA機器を守ります。専用工具不要で容易に施工できます。
極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 種別2コ口 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 種別2コ口 適合規格(PS)E コンセント個数2
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンダーカーペット配線システム パナトラック
仕様接地2P15A125V コンセント個数2コ口 抜け止め
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプL 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2300~2600 タイプS 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2300~2600 寸法L1(mm)1830 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200 タイプX 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 寸法L(mm)縦2900~3200 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200 タイプX 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2900~3200 寸法L1(mm)2430 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2500~2800 タイプL 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2500~2800 寸法L1(mm)2030 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプT 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 寸法L1(mm)2230 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000 タイプT 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2700~3000 寸法L1(mm)2230 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプS 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類フロアコンセント 仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×2 適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用 付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様ねじ止め固定仕様、電源用 種別抜け止めアース付1コ口 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ブラック 耐熱性100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 結線方式巻締端子式 強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下 耐電圧(V)1250 1分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 耐熱性100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 結線方式巻締端子式 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)調整リング
種別フロアプレート用 材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(g)110 呼びC75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アップコン上下可動型
アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付2コ口 シルバー 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能 種別絶縁ワンタッチ取付枠付 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート)アルミ製
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)