「フロアーステープル」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】高圧フロア用タッカ(HiKOKI)N3804HMF(修理) 修理【修理】高圧フロア用タッカ(HiKOKI)N3804HMF(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧フロア用タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ステープル用釘打機(マックス)TA-450F1/4MAフロア(修理) 修理【修理】ステープル用釘打機(マックス)TA-450F1/4MAフロア(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ステープル用釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】フロア用タッカ(HiKOKI)N5008MM(修理) 修理【修理】フロア用タッカ(HiKOKI)N5008MM(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類フロア用タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧フロア用タッカ(HiKOKI)N5008HM(修理) 修理【修理】高圧フロア用タッカ(HiKOKI)N5008HM(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類高圧フロア用タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧フロアタッカ(マキタ)AT450HA(修理) 修理【修理】高圧フロアタッカ(マキタ)AT450HA(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類高圧フロアタッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧フロアタッカ(マキタ)AT450HAM(修理) 修理【修理】高圧フロアタッカ(マキタ)AT450HAM(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類高圧フロアタッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧フロアタッカ(マキタ)AT1150HA(修理) 修理【修理】高圧フロアタッカ(マキタ)AT1150HA(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類高圧フロアタッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】フロアタッカ(HiKOKI)N5004MF(修理) 修理【修理】フロアタッカ(HiKOKI)N5004MF(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類フロア用タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】フロアタッカ(HiKOKI)N3804MF(修理) 修理【修理】フロアタッカ(HiKOKI)N3804MF(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類フロア用タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧フロア用タッカ(HiKOKI)N5004HMF(修理) 修理【修理】高圧フロア用タッカ(HiKOKI)N5004HMF(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類高圧フロア用タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】フロアステープル釘打機(マックス)修理)TA-238F2(D)/4MAフロア(修理) 修理【修理】フロアステープル釘打機(マックス)修理)TA-238F2(D)/4MAフロア(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ストアステープル釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ステープル釘打機(マックス)TA‐557F/957Tフロア(修理) 修理【修理】ステープル釘打機(マックス)TA‐557F/957Tフロア(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ステープル釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
4MAフロアステープル MAX4MAフロアステープルMAX
2,598税込2,858
1箱
翌々日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)3.1(電池装着時)タイプ本体、電池、充電器、ケースステープル装填数90(1連+15本)蓄電池電圧(V)36/18ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本
充電式フロアタッカ マキタ充電式フロアタッカマキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
フロア用タッカ用ステープル HiKOKI(旧:日立工機)フロア用タッカ用ステープルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(5000本)
当日出荷から翌々日出荷
フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応
用途フロア材、合板の締結本数5000本線径(mm)1.25×0.95(MA線)
36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスフロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「コードレスでエア感。」 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等電圧(V)36質量(kg)3.1(電池装着時)1充電当たりの作業量約2200本ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38ステープル装填数90(1連+15本)
フロアー用ステープル 9mm幅 若井産業フロアー用ステープル 9mm幅若井産業
2,598税込2,858
1箱(900本)ほか
6日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用仕様先端コート材質幅(mm)9線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業フロアー用ステープル 4mm幅若井産業
1,398税込1,538
1箱(2500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用材質幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
フロアー用ステープル 11mm幅 若井産業フロアー用ステープル 11mm幅若井産業
2,998税込3,298
1箱(3000本)
6日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用仕様全面コート材質幅(mm)11線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.35
高圧フロアタッカ(青) マキタ高圧フロアタッカ(青)マキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50関連資料(3.4MB)
高圧フロアタッカ マキタ高圧フロアタッカマキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50関連資料(3.4MB)
フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアーステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1ケース(3024本)
翌日出荷から翌々日出荷
フローリング施工に最適強度のある太いMA線を使用接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25線径d2(Φmm)1.1
高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付 マックス高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付マックス
76,980税込84,678
1台
9日以内出荷
足先すぼまりや座屈をなくす、インサイトガイド搭載です。 クラス最短全高263mm、新ボディ採用により小型軽量化を実現しました。
用途フロア材の構造用厚合板、中間材へのMA線ステープルの留め付けに仕様エアダスタ機構搭載、フリープラグ付トラスコ品番177-3329幅(mm)77全長(mm)280質量(kg)1.6クールグレー高さ(mm)263安全装置メカニカル方式、トリガーロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ステープル装填数84(1連)適合ステープル長さ(mm)25~50適合ステープル肩幅(mm)4
部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧フロア用タッカ N5004HMFHiKOKI(旧:日立工機)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
高圧フロア用タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
MA線 フロアステープル アマテイMA線 フロアステープルアマテイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4材質軟鋼線材
フロア用ステープル 1500本 タチカワフロア用ステープル 1500本タチカワ
11,980税込13,178
1セット(8個)
翌々日出荷
フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル足長(mm)32肩幅(mm)8トラスコ品番828-1051材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)7.1【コート】ブルー(特殊接着剤付)先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット1連接着本数50線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
高圧フロアタッカ マキタ高圧フロアタッカマキタ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
パワフル&圧倒的な低反動を両立。11.3mm幅ステープルでフロア材をしっかり固定。
仕様打込み深さ調整、単発/連続、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ付属品六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし質量(kg)1.7使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)幅:11.3(フローリングステープル)長さ:32~50釘装てん数(本)60(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
高圧釘打機(スーパーネイラ) マックス高圧釘打機(スーパーネイラ)マックス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロック適合ステープル9Tステープル(幅9mm)使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
フロアタッカ HiKOKI(旧:日立工機)フロアタッカHiKOKI(旧:日立工機)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
高圧フロア用タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
9Tステープル マックス9Tステープルマックス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1800本)ほか
当日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9適合機種HA-57、TA-557F材質軟鋼線材線材(mm)(厚さ)1.4
部品 フロアタッカ N3804AF HiKOKI(旧:日立工機)部品 フロアタッカ N3804AFHiKOKI(旧:日立工機)
239税込263
1個
翌々日出荷
部品 フロアタッカ N3804MF HiKOKI(旧:日立工機)部品 フロアタッカ N3804MFHiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
品番890204部品名称ピストン形状図番9B
部品 コードレスフロアタッカ N3604DM HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスフロアタッカ N3604DMHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高圧フロア用タッカ N5008HM HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧フロア用タッカ N5008HMHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 フロア用タッカ N5008MM HiKOKI(旧:日立工機)部品 フロア用タッカ N5008MMHiKOKI(旧:日立工機)
149税込164
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高圧フロア用タッカ N3804HMF HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧フロア用タッカ N3804HMFHiKOKI(旧:日立工機)
599税込659
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら