複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4
材質軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4
材質軟鋼線材
フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル
足長(mm)32
肩幅(mm)8
トラスコ品番828-1051
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)7.1
色【コート】ブルー(特殊接着剤付)
先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット
1連接着本数50
線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
1セット(8個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9
適合機種HA-57、TA-557F
材質軟鋼線材
線材(mm)(厚さ)1.4
フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
肩幅(mm)4
線径d(Φmm)1.25
線径d2(Φmm)1.1
工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。
用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。
仕様ステープル入数:100
全長(mm)150
質量(g)220
使用ステープル(mm)高:5~8
適合ステープル肩幅(mm)11~13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途木下地へのフロア材止め用
材質鉄
幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
こんなお得な商品も!

タッカー エアー式
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用
大型プロテクタ採用
(N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい)
(N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
ステープル装填数100本(1連)
空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
ステープル幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
幅(mm)4
材質鉄
色無地
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
材質スチール
表面処理クロメート
頭部カップ形状
胴部スクリュー
タッカ用ステープルです
材質鉄、亜鉛メッキ処理
質量(kg)20.8
用途内装・家具木工+木材
材質鉄
内幅(mm)4
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)10
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
厚さ(mm)1.2
表面処理亜鉛メッキ
関連キーワード