材質スチール
表面処理クロメート
頭部カップ形状
胴部スクリュー
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4
材質軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
先端部の突起部をフロアネイルのくぼみに入り、滑りにくく、効率良く作業が行えます。小型で使いやすい150mm設計。
用途フロア釘の釘しめ作業に
全長(mm)150
質量(g)110
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm)3.7×1.85
材質軟鋼線材
分類フロア釘
頭部径(Φmm)4.2
連結方式ワイヤ
胴部形状リバースロック
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
用途木下地へのフロア材止め用
材質鉄
幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル
足長(mm)32
肩幅(mm)8
トラスコ品番828-1051
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)7.1
色【コート】ブルー(特殊接着剤付)
先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット
1連接着本数50
線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
1セット(8個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9
適合機種HA-57、TA-557F
材質軟鋼線材
線材(mm)(厚さ)1.4
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83
材質軟鋼線材
連結方式プラシート
胴部形状スクリュウ
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4
材質軟鋼線材
ハンマーで直接釘を打てない場所に釘を打ち込むのに最適です。
先端は、マグネット入りで、安定して釘を打ち込むことができます。
全長(mm)約320
質量(kg)約1.44
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類仕上釘
ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応
付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)2.1
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64
釘装てん数(本)50(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
全長(mm)100
材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)10
質量(g)50
全幅(mm)11
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
種類フロア用釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類高圧フロア用釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類ストアステープル釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。
ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。
打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。
排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。
作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地
質量(kg)1
安全装置トリガロック、空打防止機構
使用ホース内径(Φmm)7以上
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
種類フロア用ブラッド釘打
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
高圧フロアステープル釘打機
スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm!
床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P)
独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア
仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付
付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)
質量(kg)1.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
適合ステープル9Tステープル(幅9mm)
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304
適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装
仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気
付属品ケース
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
保証期間2年
ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)
ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50
使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。
仕様連結形状・連結方法:接着剤
材質軟鋼線材
対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア
足長(mm)38
ステープル幅(mm)4
胴部形状特殊接着剤付
線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
1箱
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類高圧釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類ステープル釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類ステープル用釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類高圧釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
種類高圧釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
関連キーワード