40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
表示デジタル
本体質量(kg)約5.9
消費電力(W)(50/60Hz)52/55
機能リズム風
風量3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480
首振り左右
関連資料(5.06MB)
切タイマー8時間
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など
質量(kg)5.6
色ホワイト
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1150~1350
消費電力(W)(50/60Hz)41/51
機能風量3段階、首振り
風量3段階
羽根径(Φmm)400
左右首振○
切タイマー2時間
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。
色ホワイト
羽根枚数5枚40cm+5枚15cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1,180~1,380
消費電力(W)(50/60Hz)50/55
機能リズム風、おやすみモード、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ40
1時間あたりの電気代目安(円)約1.6/1.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
羽根枚数40
本体質量(kg)6.3
モーターDCモーター
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
色ホワイト
消費電力(W)27
電圧(V)(50/60Hz)100
ハネ径(cm)約40
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約6.6
モーターDCモーター
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440
風量調整12段階
リモコン○
左右首振約32度(手動)
上下首振約75度(自動)
入タイマー1/2/4/8時間
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。
付属品リモコン
トラスコ品番612-3229
幅(mm)380
色ホワイト
高さ(mm)1200・680
奥行(mm)380
電源(V)単相100
ハネ径(cm)35
モーターDC
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)30/30
首振角度(°)60・90・120
風量調整32段階
標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。
消費電力(W)43/55
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約6.8
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機
仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)
質量(kg)6.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚(40cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62
首振角度(°)左45度、右45度
風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145
操作方法押しボタンスイッチ式
1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円
切タイマー2時間
上下角度調節上向23度、下向8度
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
大きな40cm羽のメカ式(押ボタン)フロアー扇風機 羽根が大きいので遠くまで強い風
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日に
質量(kg)5.9
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×1250~1480
消費電力(W)(50/60Hz)48/55
機能首振り
風量3段階
操作押しボタン式
タイマー3時間切タイマー
取扱説明書(4.54MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大。広いスペースで活躍します。ガード部をシンプルな形状に、台座部をホワイトのワントーンにリニューアル。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ブラックを基調としたデジタル表示の操作パネル。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
消費電力(W)40/50
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約6.5
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1200~1440
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
色ホワイト
消費電力(W)5~28(50Hz/60Hz)
機能風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード
関連資料(5.85MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモーター
トラスコ品番701-5231
幅(mm)450
高さ(mm)1160~1400
奥行(mm)400
電源(V)単相100
ハネ径(cm)40
加工静電気防止加工
首振60°
電源コード(m)2.5
消費電力(W)(50/60Hz)44/49
機能首振り機能
モード切替3段階
最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60
風量調整3段階
切タイマー3時間
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
省電力で12段階の風量設定ができるDCモデルのフロア扇風機。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1185~1380
消費電力(W)(50/60Hz)30
機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7.11~18H、自動オフ:24H、リモコン
風量12段階切替
羽根寸法(cm)Φ40
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、フロアタイプの扇風機で、伸縮可能なポールがついています。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途工場の熱中症対策、オフィス等の空気の循環
電源コード(m)2
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.07~1.66・(240V・50/60Hz)0.05~0.87
電源(V)100~240対応
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.4~120・(240V・50/60Hz)3.5~122
ハネ径(cm)45
モーター全閉型
風量(m3/min)15~100
風量調整無段階
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1060・(240V・50/60Hz)340~1060
材質(羽根)アルミ
各種認証PSE
本体寸法(cm)24×59×57
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。
首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。
弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。
三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。
ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。
電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45
質量(kg)11
タイプスタンド
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)120/160
羽根枚数4
モーター全閉型
電源コード(m)5
最大風速(m/min)345/390
最大風量(m3/min)165/186
電動機全閉型
風量調整3段速調式
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)5000※電源コードを含む
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし
羽根枚数7
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×1100
電源コード(m)約1.8
風量調整連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階
タイマー入切:1~9時間
羽根寸法(cm)30
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32
風量8段階
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38
首振り可(上下左右)
適用畳数(目安)40畳まで
切タイマー1/2/4時間
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード