材質スチール
表面処理クロメート
頭部カップ形状
胴部スクリュー
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。
適合木釘:フロアー材
材質スチール、表面処理:クロメート
色ゴールド
表面処理クロメートメッキ
胴部形状スクリュー
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4
材質軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
全長(mm)100
材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)10
質量(g)50
全幅(mm)11
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83
材質軟鋼線材
連結方式プラシート
胴部形状スクリュウ
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
材質軟鋼線材
分類フロア釘
頭部径(Φmm)4.2
連結方式ワイヤ
胴部形状リバースロック
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9
適合機種HA-57、TA-557F
材質軟鋼線材
線材(mm)(厚さ)1.4
フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル
足長(mm)32
肩幅(mm)8
トラスコ品番828-1051
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)7.1
色【コート】ブルー(特殊接着剤付)
先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット
1連接着本数50
線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
1セット(8個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類仕上釘
単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm)3.7×1.85
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4
材質軟鋼線材
叩いて:ハンマーで上部を叩いて、下地(コンパネ・根太)に先端を打ち込む
寄せて:打ち込んだ状態のまま倒してフロア材を寄せる
打つ:フロア材を押えながら、フィニッシュや釘でフロア材に打ち込み、固定する
全長(mm)210
質量(g)約270
幅(mm)60(尾部)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
先端部の突起部をフロアネイルのくぼみに入り、滑りにくく、効率良く作業が行えます。小型で使いやすい150mm設計。
用途フロア釘の釘しめ作業に
全長(mm)150
質量(g)110
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応健康住宅対応製品
規格JAIA 4VOC基準適合
主なワークパーツ
適合用途低VOC
主な用途木材
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応
付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)2.1
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64
釘装てん数(本)50(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。
用途木下地材+フロアー材
材質鉄
仕上クロメートめっき
フローリングを施工する際に、フロアー釘の代わりとして使用します。
用途フローリングの施工に。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
ねじの呼び2.4
種類フロア用釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類高圧フロア用釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。打力調整機能付です。
用途フロア釘の釘締めに
材質本体/プラスチック、先端/スチール
全長(mm)136
本体質量(g)50
先端形状中央部に突起
胴径(Φmm)18
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。
仕様連結形状・連結方法:接着剤
材質軟鋼線材
対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア
足長(mm)38
ステープル幅(mm)4
胴部形状特殊接着剤付
線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
1箱
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
種類ストアステープル釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類フロア用ブラッド釘打
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
重歩行に対応する硬さで水にも強いため、住宅はもちろん店舗でも使用可能です。サネが噛み合うロックシステムを採用してますので、釘・ノリ不要で施工性に優れます。
用途機能性床材。住宅・賃貸・店舗等で、お気軽に本格的なフロアが設置可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)180×1220×5
面積(m2)1.757
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。
材質軟鋼線材
形状リバースロック
対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)
胴径(Φmm)2.1
入数400本×10巻
頭径(mm)4.2
高圧フロアステープル釘打機
スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm!
床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P)
独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア
仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付
付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)
質量(kg)1.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
適合ステープル9Tステープル(幅9mm)
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304
適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装
仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気
付属品ケース
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
保証期間2年
ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)
ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50
使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)
トラスコ品番378-0198
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)0.49~0.78
使用釘(mm)16~38
空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工
使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)
トラスコ品番378-0201
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296
使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内
使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載
脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付
狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状
空打防止機構
ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め
家具製造
薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ
トラスコ品番378-0261
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.98~2.26
使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1
空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241
使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U
使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ワックス不要で、汚れや凹みキズがつきにくく、床暖房にも対応します。床暖房用フロアとして使用できます。ワックスがけが不要なフロア。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。表面の平滑性が高いフロア。(メーカー比較)
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材合板
表面天然銘木単板 かば
工法捨て貼りおよび根太
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)
表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ワックス不要でお手入れもラクラク。サニタリーにも対応できる石目調化粧シートフロア。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。床暖房用フロアとして使用できます。基材の合板は植林木を使用した環境配慮型合板です。
仕様トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF+植林木エコ合板
表面化粧シート
工法捨て貼り
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
次へ