49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロッピーを1枚ずつ個別に保管・収納。
収納枚数(枚)FD1(ケース1あたり) 仕様【規定梱包】50 材質P.S(ポリスチレン) クリア 質量(g)24(ケース1枚あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×99×9 入数10
1式(10枚)
709 税込780
当日出荷

プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。快適にご使用いただけます。236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。
セット内容本体、取扱説明書、保証書 質量(g)236 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×20 対応メディアフロッピーディスク1.44MB、720KB 適合ドライバー不要(プラグ&プレイ) インターフェイスUSB2.0 Type-A、Type-C
1台
2,798 税込3,078
欠品中

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品取扱説明書 質量(g)約60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応。アクセスに便利なフロントパネル USBポート。3.5インチドライブベイに装着。高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)。USBポートから直接給電。耐久性に優れたメタル筐体。電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター。内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続。プラグ アンド プレイ対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送 高さ(mm)25 ブラック 質量(g)211 幅(cm)10.5 長さ(cm)13 保存温度(℃)-40 ~ 125 動作温度(℃)0~ 70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろ美白レーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプデータ用 種類CD-R 速度48倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(MB)700 適合プリンタインクジェットプリンター グリーン購入法適合
1パック(10枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。
容量32MB アズワン品番64-3798-47
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ ケーブル長(cm)約50(コネクタを除く) 付属品取り扱い説明書 質量(g)約35 コネクタ形状USB[A](オス)x1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 インターフェースUSB2.0 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) スロット数(個)4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 コネクタ形状USBタイプA
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外し可能なクリップボード付き。 工具と書類を収納するのに最適なケースです。 内側には工具はもちろん、CDとフロッピーディスクを収納するポケットが装備されています。 外側には書類等を収納するのに便利な大きいポケットがあります。 内側の伸縮性のあるポケットは精密工具等の小さなツールを収納するのに最適です。 取り外し可能なクリップボード付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×60×270 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)270 外寸法・奥行(mm)60
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)FDクリーナー
樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。
用途射出成形機金型の洗浄、その他機械部品などの脱脂洗浄 トラスコ品番818-4801 透明 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.358L 危険物の性状非水溶性
1缶(480mL)
789 税込868
当日出荷

すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計。1 x USB Type-Cポート装備。レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー。正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現。クイックアクセスフィルター装備
その他製品型番:SST-FLP01W 適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX 材質スチール、プラスチック 寸法(mm)長さ: 309幅 : 133(グラフィックス カード) 質量(kg)4.46 寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル 電源標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートフロントI/O:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1 対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数7+1 冷却システム(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2 ドライブベイ内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

FF-CD40用追加リフィルシートです。3シートまで追加して使用することができます。 一般の2穴、3穴、4穴のリングファイルにも対応しています。 不織布付シートでDVD・CDを優しく保護します。 1シートに4枚のDVD・CDとジャケットや歌詞カードが同時に収納できます。
収容数1シート4枚(DVD・CD×20枚) 付属品インデックスカード 対応製品FF-CD40 CD-ROMファイル 材質PVC、不織布 クリア サイズA4 タイプリフィル 縦(mm)295 横(mm)215 アズワン品番64-0852-60 収納枚数(枚)4(1シート)
1個(5シート)
1,298 税込1,428
当日出荷

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプスライド式 インターフェイスUSB2.0
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ステップ角 = 0.9°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納 ライトグレー グリーン購入法適合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライマグネットペーパー
屋外やクルマにも貼れる、特厚の強力マグネットステッカーが手作りできるキットです。印刷したあと、シールとマグネットシートを貼りあわせるので、インクジェットプリンタを選ばず便利。またマグネットはシールよりすこし大きいA4ノビサイズなので、貼りやすい。※厚手のマグネットペーパーは給紙不良が起こるため、使用可能なインクジェットプリンタが限られます。屋外での使用に耐える、UVカットフィルム付き。シールには耐水性ホワイトフィルムを使用、にじみがほとんどありません。また、UVカットフィルム、ホワイトフィルムには格子状の糊を使用しているので、貼り合わせ時に気泡が入りにくく、きれいに仕上がります。0.584mmと超特厚ですが、ハサミやカッターで好きな形に切ることができます。※この商品はマグネットの応用製品ですが、数cm離して使用、保管すれば、フロッピーディスク、磁気カードに影響を及ぼすことはありません。
仕様■入数:各2シート、計6シート■紙厚:0.267±0.02mm■シール厚:0.107±0.02mm■貼り合わせ後厚:0.584mm■その他サイズ:マグネットシート 0.4mm、UVカットフィルム 0.245±0.015mm(シールのみ0.085±0.005mm)■紙質マーク_表面:フォト光沢■ベース:フィルムベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応※顔料系インクにも対応します。ただし、フィルムベース光沢紙の場合は印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。■ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エアーダスター
エコ商品
ホコリや糸くず、ゴミ等をスプレーするだけで簡単に吹き飛ばします。 狭い所や隙間のゴミも簡単に除去できます。 ノンフロンタイプで地球温暖化係数1以下を実現。 本品内部構造に特殊ガス吸着剤を使用していますので、逆さまに使用しても、液化ガスの噴出はありません。
用途コンピューター、OA機器、写植機、スキャナー、カメラ、レンズ、コンパクトディスク、フロッピーディスク、ミシン、編機、パチンコ及びアミューズメント機器、紙幣コイン処理機、テレビ、VTR、光ファイバーコネクター等機器に付着したホコリやゴミの除去 タイププッシュ式 特性逆さ噴射可 使用温度範囲常温 グリーン購入法適合 逆さ噴射
1本(350mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済) 線幅(mm)約0.05 材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

サクラクレパスピグマフック
ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。ラインマーカーを上から引いてもにじみません。 フロッピーディスク等のラベル書き、ノート・手紙・イラスト・コピーファクシミリ原稿・感熱複写・製版・図面・保存書類・重要書類に。
仕様キャップ付き 全長(mm)135 タイプシングル インク色 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済) 線幅(mm)約0.3 材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済) 線幅(mm)約0.1 材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済) 線幅(mm)約0.5 全長(mm)135 最大径(Φmm)10.5 材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 質量(g)9 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済) 材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
特価
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。 ペン先の違いは、イラスト・デザインワークに効果を発揮します。
用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済) 材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロントベイ取付用:デスクトップPCの5.25インチフロントベイに3.5インチフロッピードライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなどを装着可能な3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントブラケット。便利なセットアップ:製品には取り付け用ネジが同梱。予備の5.25インチフロントベイに標準の3.5インチハードウェアを設置可能。システムのセットアップや構築などに最適。幅広い互換性: 標準のフロッピーディスクドライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなど多様な機器との互換性がある3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントアダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途5インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロッピードライブを搭載可能。5.25インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロントベイコネクタパネル(例:StarTech.com ID: 35BAYPANELBK)を搭載可能 高さ(mm)28.6 質量(g)68 幅(cm)13.3 長さ(cm)14.6
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30 創朋 動画あり
ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット
消費電力(W)動作時(平均):300 本体質量(kg)約18 安全装置ドア開閉センサー(開いているときに動作停止)、ツール・トレイ検知センサー(間違ったツールとトレイの組み合わせのとき動作停止) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×289×410 機能(操作ボタン)STARTボタン(メニュー決定)、STOPボタン(メニュー選択)、カウンター:累積カウンター、ジョブカウンター ディスプレイモノクロ 2×16文字 日本語カナ/英語表示 保証期間3年 加圧方式油圧式(電動) 動作破壊時:(音)約70db~80db ※3 動作温度(℃)5~45 動作湿度(%)20~80 保存湿度(%)5~95 保管温度(℃)-20~55 最大荷重(t)12 入力電源(V)電源コンセント:AC100
1台
859,800 税込945,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品特長。筋肉組織の血行を改善し、緊張をといてコリをほぐす。伸縮性、透湿性にすぐれた肌にやさしいバンソウコウ使用。におわない。肌色で小さく目立たない。貼ったまま入浴できる。貼っている間、効果が持続。磁束密度130ミリテスラ。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず医師と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4. 機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AGBZX00030000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

商品特長。超軽量&超スリムで、着けごこちゼロ感覚。 負担なくずっと着けていられるマグネループAiryFree。着けごこちストレスフリー 自然体でコリケア 1超軽量 着けていないような軽さ 従来品の約50%の重さ。※AiryFree50cmとEX50cmの比較 2超スリム 目立ちにくい直径約2mm 太さは従来品の約55% 。※AiryFree50cmとEX50cmの比較。磁性紛を配合したループ全体から、55ミリテスラの磁力を放出。着脱カンタン。着け外しがカンタンなコネクター形状。ワンタッチでつけるだけの手軽さ。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 万一どこかに引っかかったり、お子様が引っ張っても安心です。水洗い可能 ループは水洗い可能なので、衛生面も安心してご使用いただけます。 お風呂にもつけたまま入っていただけます。※温泉、海水浴、入浴剤入りのお風呂を除く。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上、ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。4. 機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00037000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

商品特長。磁気のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。最大磁束密度200ミリテスラ(※希土類磁石6粒の磁力)。55ミリステラの磁性粉配合ループに磁石を6粒内蔵(※200mT希土類磁石6粒)。首から肩に広く磁気が浸透。着脱カンタン。 。無理な力がかかるとはずれる安心設計。水洗いできる。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上、ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。4. 機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
2,980 税込3,278
当日出荷

【商品特長】 。国内最大磁力200ミリテスラ最強磁力のループがガンコなコリに効く! 。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。 。キラッと輝くパーツ付き。 。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。 。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。 。首から肩に広く磁気が浸透。 。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 。着脱カンタン。 。水洗い可能。
用途【使用上の注意】。(1)心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。 。(2)医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。 。・悪性腫瘍のある方 。・心臓に障害のある方 。・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 。・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。(3)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。(4)機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

200ミリテスラのループがガンコなコリに効く!。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。首から肩に広く磁気が浸透。無理な力がかかるとはずれる安心設計。着脱カンタン。水洗い可能。ブラック45cm。医療機器認証番号:302AGBZX00107000
用途【使用上のご注意】。1.心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2.医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3.時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4.機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
2,980 税込3,278
当日出荷

【商品特長】 。国内最大磁力200ミリテスラ最強磁力のループがガンコなコリに効く! 。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。 。キラッと輝くパーツ付き。 。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。 。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。 。首から肩に広く磁気が浸透。 。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 。着脱カンタン。 。水洗い可能。
用途【使用上の注意】。(1)心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。 。(2)医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。 。・悪性腫瘍のある方 。・心臓に障害のある方 。・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 。・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。(3)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。(4)機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

商品特長。バンソウコウから透けにくいカラーの磁石。開け口が底にあり、乳幼児が一人で開けにくいパッケージ。大型円錐磁石を使用。磁気が広い範囲に浸透。筋肉組織の血行を改善し、緊張をといてコリをほぐす。伸縮性、透湿性にすぐれた肌にやさしいバンソウコウ使用。におわない。肌色で小さく目立たない。磁束密度200ミリテスラ。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず医師と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4. 機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:28AGBZX00091000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
899 税込989
当日出荷

【商品特長】 。国内最大磁力200ミリテスラ最強磁力のループがガンコなコリに効く! 。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。 。キラッと輝くパーツ付き。 。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。 。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。 。首から肩に広く磁気が浸透。 。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 。着脱カンタン。 。水洗い可能。
用途【使用上の注意】。(1)心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。 。(2)医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。 。・悪性腫瘍のある方 。・心臓に障害のある方 。・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 。・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。(3)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。(4)機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

商品特長。超軽量&超スリムで、着けごこちゼロ感覚。 負担なくずっと着けていられるマグネループAiryFree。着けごこちストレスフリー 自然体でコリケア 1超軽量 着けていないような軽さ 従来品の約50%の重さ。※AiryFree50cmとEX50cmの比較 2超スリム 目立ちにくい直径約2mm 太さは従来品の約55% 。※AiryFree50cmとEX50cmの比較。磁性紛を配合したループ全体から、55ミリテスラの磁力を放出。着脱カンタン。着け外しがカンタンなコネクター形状。ワンタッチでつけるだけの手軽さ。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 万一どこかに引っかかったり、お子様が引っ張っても安心です。水洗い可能 ループは水洗い可能なので、衛生面も安心してご使用いただけます。 お風呂にもつけたまま入っていただけます。※温泉、海水浴、入浴剤入りのお風呂を除く。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上、ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。4. 機器は改造しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00037000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

商品特長。筋肉組織の血行を改善し、緊張をといてコリをほぐす。手の届きづらい肩甲骨まわりをケア。お手持ちの下着のストラップにはさむだけ。洗えてくり返し使える。薄型設計でアウターにひびきにくい。磁束密度130ミリテスラ。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4. 機器は改造しないでください。5. 装着部は発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。6. 運動中に使用すると外れる可能性があるので使用しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00015000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

商品特長。筋肉組織の血行を改善し、緊張をといてコリをほぐす。手の届きづらい肩甲骨まわりをケア。お手持ちの下着のストラップにはさむだけ。洗えてくり返し使える。薄型設計でアウターにひびきにくい。磁束密度130ミリテスラ。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4. 機器は改造しないでください。5. 装着部は発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。6. 運動中に使用すると外れる可能性があるので使用しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00015000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

商品特長。筋肉組織の血行を改善し、緊張をといてコリをほぐす。手の届きづらい肩甲骨まわりをケア。お手持ちの下着のストラップにはさむだけ。洗えてくり返し使える。薄型設計でアウターにひびきにくい。磁束密度130ミリテスラ。
用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4. 機器は改造しないでください。5. 装着部は発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。6. 運動中に使用すると外れる可能性があるので使用しないでください。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00015000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷